LOVEJOY 68514440125 Τύπος C Hub C226, Μέγεθος οπής 7/8 ιντσών, χωρίς κλειδί και βίδα ρύθμισης | AK7KQT 40125

LOVEJOY 68514440125 Τύπος C Hub C226, Μέγεθος διάτρησης 7/8 ιντσών, χωρίς κλειδί και βίδα

Στοιχείο: AK7KQT Μοντέλο: 68514440125Σταυρός: 40125
€220.64 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιανομέας τύπου C
# από ​​Σαγόνια3
Μέγεθος οπών7 / 8 "
Τύπος οπώνΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος
ΧρώμαΓκρι/Μεταλλικό
Μέγεθος ζεύξηςC226
Τύπος ζεύξηςC
Διάσταση CD5.5 "
Διάσταση CL0.12 "
Διάσταση G1.5 "
Διάσταση HD4.12 "
Διάσταση SL1.38 "
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL)0.12 "
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM4.7hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM56.4hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM85hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM169.2 hp
Μήκος πλήμνης4.25 "
Στυλ Hub3
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore2.75 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Οπή2.5 "
Max. Ταχύτητα4800 rpm
Ελάχ. Οπή0.875 "
Ροπή αδράνειας WR274 Lbs.In.Sq.
Ονομαστική ροπή2988 ίντσες-λίβρες
Αριθμός σιαγόνων3
Εκτός Dia.5.15 "
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ56.4 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ85 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ4.7 hp
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα1 / 2-13
Νήμα Ντιά.1 / 2 "-13
Νήματα ανά ίντσα1 / 2 "-13

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΝήμαΜήκος έως BoreΕκτός Dia.Στυλ HubΥλικόΟνομαστική ροπήΤιμή
LOVEJOY 68514441036 Τύπος C Hub C285, Μέγεθος οπής 1-1/4 ίντσας, No Keyway N/SS | AJ2XNZ 68514441036C2851 1 / 4 "5 / 8-113.75 "8.5 "-Μαντεμένια9182 ίντσες-λίβρες€381.78
LOVEJOY 68514441037 Hub Τύπου C C295, Μέγεθος οπής 1-1/2 ίντσας, χωρίς κλειδί και βίδα ρύθμισης | AK7KPN 41037 68514441037C2951 1 / 2 "5 / 8-113.75 "9.12 "-Μαντεμένια11340 ίντσες-λίβρες€519.82
RFQ
LOVEJOY 68514440126 Hub Τύπου C C276, Μέγεθος οπής 7/8 ιντσών, χωρίς κλειδί και βίδα ρύθμισης | AK7KQD 40126 68514440126C2767 / 8 "1 / 2-133.12 "6.18 "-Μαντεμένια4716 ίντσες-λίβρες€284.76
RFQ
LOVEJOY 68514426067 Hub Τύπου C C280, Μέγεθος οπής 1-1/4 ίντσας, χωρίς κλειδί και βίδα ρύθμισης | AK7KQE 26067 68514426067C2801 1 / 4 "1 / 2-133.12 "7.5 "-Μαντεμένια7560 ίντσες-λίβρες€284.90
RFQ
LOVEJOY 68514441038 Hub Τύπου C C2955, Μέγεθος οπής 1-3/4 ίντσας, χωρίς κλειδί και βίδα ρύθμισης | AL2XVD 41038 68514441038C29551 3 / 4 "5 / 8-114.25 "9.12 "3Μαντεμένια18900 ίντσες-λίβρες€630.42
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514440125 Τύπος C Hub C226, Μέγεθος διάτρησης 7/8 ιντσών, χωρίς κλειδί και βίδα
€220.64 /μονάδα