LOVEJOY 68514441036 Τύπος C Hub C285, Μέγεθος οπής 1-1/4 ίντσας, No Keyway N/SS | AJ2XNZ

LOVEJOY 68514441036 Τύπος C Hub C285, Μέγεθος οπής 1-1/4 ίντσας, No Keyway N/SS

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2XNZ Μοντέλο: 68514441036

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€381.78 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιανομέας τύπου C
# από ​​Σαγόνια3
Μέγεθος οπών1 1 / 4 "
Τύπος οπώνΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος
ΧρώμαΓκρι/Μεταλλικό
Μέγεθος ζεύξηςC285
Τύπος ζεύξηςC
Διάσταση CD8.88 "
Διάσταση CL0.12 "
Διάσταση G1.63 "
Διάσταση HD6.5 "
Διάσταση SL1.75 "
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL)0.12 "
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM14.6hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM175.2hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM262hp
Μήκος πλήμνης5.38 "
Στυλ Hub3
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore3.75 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Οπή4"
Max. Ταχύτητα3200 rpm
Ελάχ. Οπή1.25 "
Ροπή αδράνειας WR2642 Lbs.In.Sq.
Ονομαστική ροπή9182 ίντσες-λίβρες
Αριθμός σιαγόνων3
Εκτός Dia.8.5 "
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ175.2 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ262 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ14.6 hp
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα5 / 8-11
Νήμα Ντιά.5 / 8 "-11
Νήματα ανά ίντσα5 / 8 "-11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.99
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΝήμαΜήκος έως BoreΕκτός Dia.Στυλ HubΥλικόΟνομαστική ροπήΤιμή
LOVEJOY 68514441037 Hub Τύπου C C295, Μέγεθος οπής 1-1/2 ίντσας, χωρίς κλειδί και βίδα ρύθμισης | AK7KPN 41037 68514441037C2951 1 / 2 "5 / 8-113.75 "9.12 "-Μαντεμένια11340 ίντσες-λίβρες€519.82
RFQ
LOVEJOY 68514440126 Hub Τύπου C C276, Μέγεθος οπής 7/8 ιντσών, χωρίς κλειδί και βίδα ρύθμισης | AK7KQD 40126 68514440126C2767 / 8 "1 / 2-133.12 "6.18 "-Μαντεμένια4716 ίντσες-λίβρες€284.76
RFQ
LOVEJOY 68514426067 Hub Τύπου C C280, Μέγεθος οπής 1-1/4 ίντσας, χωρίς κλειδί και βίδα ρύθμισης | AK7KQE 26067 68514426067C2801 1 / 4 "1 / 2-133.12 "7.5 "-Μαντεμένια7560 ίντσες-λίβρες€284.90
RFQ
LOVEJOY 68514440125 Τύπος C Hub C226, Μέγεθος οπής 7/8 ιντσών, χωρίς κλειδί και βίδα ρύθμισης | AK7KQT 40125 68514440125C2267 / 8 "1 / 2-132.75 "5.15 "-Μαντεμένια2988 ίντσες-λίβρες€220.64
RFQ
LOVEJOY 68514441038 Hub Τύπου C C2955, Μέγεθος οπής 1-3/4 ίντσας, χωρίς κλειδί και βίδα ρύθμισης | AL2XVD 41038 68514441038C29551 3 / 4 "5 / 8-114.25 "9.12 "3Μαντεμένια18900 ίντσες-λίβρες€630.42
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514441036 Τύπος C Hub C285, Μέγεθος οπής 1-1/4 ίντσας, No Keyway N/SS
€381.78 /μονάδα