LOVEJOY 68514438165 Coupling Hub Rrs110, Μέγεθος οπής 1-3/8 ιντσών, 5/16 x 5/32 Keyway

Στοιχείο: AK7KVK Μοντέλο: 68514438165Σταυρός: 38165
€86.50 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHub τύπου RRS
# από ​​Σαγόνια3
Μέγεθος οπών1 3 / 8 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΓκρι/Μεταλλικό
Μέγεθος ζεύξηςRRS110
Τύπος ζεύξηςRR
Διάσταση CD3.81 "
Διάσταση CL0.12 "
Διάσταση SL0.75 "
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL)0.12 "
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM1.26hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM15.12hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM23hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM45.36 hp
Μήκος πλήμνης2.44 "
Στυλ Hub1
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway5 / 16 "x 5 / 32"
Μέγεθος πληκτρολογίου5 / 16 "x 5 / 32"
Πλάτος Keyway5 / 16 "x 5 / 32"
Μήκος έως Bore1.68 "
ΥλικόΣυντηγμένο σίδερο
Μέγιστη. Οπή1.625 "
Max. Ταχύτητα3600 RPM
Ελάχ. Οπή0.625 "
Ονομαστική ροπή792 ίντσες-λίβρες
Αριθμός σιαγόνων3
Εκτός Dia.3.31 "
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ15.12 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ23 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ1.26 hp
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα5 / 16-18
Νήμα Ντιά.5 / 16 "-18
Νήματα ανά ίντσα5 / 16 "-18

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΣτυλ HubΜήκος έως BoreΕκτός Dia.ΥλικόΜήκος πλήμνηςΤιμή
LOVEJOY 68514445279 Coupling Hub Rrs190, Μέγεθος οπής 1-7/8 ίντσες, 1/2 x 1/4 ίντσα κλειδί | AJ2XBE 68514445279RRS1901 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"-1.94 "4.5 "Συντηγμένο σίδερο2.82 "€195.64
LOVEJOY 68514451672 Coupling Hub Rrs090, Μέγεθος οπής 1 ίντσας, 1/4 x 1/8 ίντσα κλειδί | AJ2XLR 68514451672RRS0901"1 / 4 "x 1 / 8"10.81 "2.11 "Συντηγμένο σίδερο1.24 "€27.93
LOVEJOY 68514441228 Coupling Hub Rrs090, Μέγεθος οπής 7/8 ιντσών, 3/16 x 3/32 Keyway | AK4AVZ 41228 68514441228RRS0907 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.81 "2.11 "Συντηγμένο σίδερο1.24 "€21.63
RFQ
LOVEJOY 68514438155 Coupling Hub Rrs100, Μέγεθος οπής 1 ίντσας, 1/4 x 1/8 Keyway | AK4AYV 38155 68514438155RRS1001"1 / 4 "x 1 / 8"11.38 "2.53 "Συντηγμένο σίδερο1.97 "€60.71
RFQ
LOVEJOY 68514438150 Coupling Hub Rrs095, Μέγεθος οπής 1-1/8 ίντσας, 1/4 x 1/8 Keyway | AK4AZA 38150 68514438150RRS0951 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"11"2.11 "Συντηγμένο σίδερο1.43 "€33.14
RFQ
LOVEJOY 68514438153 Coupling Hub Rrs100, Μέγεθος οπής 3/4 ιντσών, 3/16 x 3/32 Keyway | AK4AZD 38153 68514438153RRS1003 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"11.38 "2.53 "Συντηγμένο σίδερο1.97 "€60.71
RFQ
LOVEJOY 68514438147 Coupling Hub Rrs095, Μέγεθος οπής 3/4 ιντσών, 3/16 x 3/32 Keyway | AK4AZV 38147 68514438147RRS0953 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"11"2.11 "Συντηγμένο σίδερο1.43 "€33.14
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514438165 Coupling Hub Rrs110, Μέγεθος οπής 1-3/8 ιντσών, 5/16 x 5/32 Keyway
€86.50 /μονάδα