LOVEJOY 68514437786 Jaw Coupling Spider, Urethane, L050 Coupling Size, 39 in. lbs. Ροπή | AL2DVA 37786

LOVEJOY 68514437786 Spider Coupling Jaw, Urethane, L050 Coupling Size, 39 in. Lbs. Ροπή

Στοιχείο: AL2DVA Μοντέλο: 68514437786Σταυρός: 37786
€23.16 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 5
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος αράχνης
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Χημική αντίστασηπολύ Καλό
ΧρώμαΜπλε
Μέγεθος ζεύξηςL050
Τύπος ζεύξηςΣαγόνι
Κυβικές ίντσες0.4808 Cu.N.
Ικανότητα απόσβεσηςΧαμηλός
Διάσταση A1.07 "
Διάσταση Β0.27 "
Διάσταση W0.42 "
ΥλικόΟυρεθάνη
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.15 "
Ονομαστική ροπή39 ίντσες-λίβρες
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-30 βαθμ. έως 160 βαθμούς φά
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.15 "
Σκληρότητα Shore55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L225
Εξωτερική διάμετρος αράχνης1.07 "
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)0.42 "
Τύπος αράχνηςL
ΣτυλΣτερεά
Ροπή39 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΕλαστομερές ένθετο
Τόμος0.4808 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΥλικόΧρώμαΟνομαστική ροπήΕύρος κανονικής θερμοκρασίαςΤιμή
LOVEJOY 68514425307 Jaw Coupling Spider, Hytrel, L050 Coupling Size, 50 in. lbs. Ροπή | AJ2XCJ 68514425307L050HytrelTan50 ίντσες-λίβρες-60 βαθμ. έως 250 βαθμούς φά€20.39
LOVEJOY 68514410118 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L035 Coupling Size | AK4BHZ 10118 68514410118L035SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη3.5 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€2.81
RFQ
LOVEJOY 68514410194 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L050 Coupling Size | AK4BJC 10194 68514410194L050SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη26.3 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€3.93
RFQ
LOVEJOY 68514410406 ​​Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L070 Coupling Size | AK4BJF 10406 68514410406L070SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη43.2 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€5.70
LOVEJOY 68514410621 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L075, AL075 Μέγεθος ζεύξης | AK4BJJ 10621 68514410621L075, AL075SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη90 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€9.55
LOVEJOY 68514411070 Jaw Coupling Spider, NBR Rubber, L090, L095, AL090, AL095 Μέγεθος ζεύξης | AK4BJN 11070 68514411070L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη144 in.-lbs. έως 194 in.-lbs.-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€12.99
LOVEJOY 68514411494 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L099, L100, AL099, AL100 Μέγεθος ζεύξης | AK4BJT 11494 68514411494L099, L100, AL099, AL100SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη318 in.-lbs. έως 417 in.-lbs.-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€26.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514437786 Spider Coupling Jaw, Urethane, L050 Coupling Size, 39 in. Lbs. Ροπή
€23.16 /μονάδα