Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514437242 Hub Coupling Jaw, L095 Coupling Size, 5/8 Inch Boe Size, 2.11 Inch OD | AJ2XEU

LOVEJOY 68514437242 Hub σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος ζεύξης L095, μέγεθος διάτρησης 5/8 ιντσών, OD 2.11 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2XEU Μοντέλο: 68514437242
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
€25.75 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος L Hub
# από ​​Σαγόνια3
Μέγεθος οπών5 / 8 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςL095
Τύπος ζεύξηςL
Διάσταση G0.52 "
Διάσταση SL0.44 "
Διάσταση Τ5 / 16-18
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.31hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM3.72hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM5.5hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM11.16 hp
Μήκος πλήμνης1.52 "
Στυλ Hub1
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway5 / 32 "x 5 / 64"
Μέγεθος πληκτρολογίου5 / 32 "x 5 / 64"
Πλάτος Keyway5 / 32 "x 5 / 64"
Μήκος έως Bore1"
ΥλικόΣυντηγμένο σίδερο
Μέγιστη. Οπή1.125 "
Max. Ταχύτητα9000 rpm
Ελάχ. Οπή0.438 "
Ονομαστική ροπή194 ίντσες-λίβρες
Αριθμός σιαγόνων3
Εκτός Dia.2.11 "
Συνολικό μήκος2.51 "
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ3.72 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ5.5 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ0.31 hp
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα Ντιά.5 / 16 "-18
Νήματα ανά ίντσα5 / 16 "-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.342
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος έως BoreΕκτός Dia.Μήκος πλήμνηςΥλικόΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514428875 Hub Coupling Jaw, L075 Coupling Size, 7/16 Inch Bore Size, 1.75 Inch OD | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Συντηγμένο σίδεροL€12.77
LOVEJOY 68514412105 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 7/8 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€106.09
LOVEJOY 68514412109 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 1-1/8 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€105.22
LOVEJOY 68514412111 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 1-1/4 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€105.22
LOVEJOY 68514412113 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 1-3/8 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€123.34
LOVEJOY 68514412115 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 1-1/2 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€107.68
LOVEJOY 68514412117 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 1-5/8 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€114.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514437242 Hub σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος ζεύξης L095, μέγεθος διάτρησης 5/8 ιντσών, OD 2.11 ίντσες
€25.75 /μονάδα