LOVEJOY 68514436365 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 1-1/4 ίντσας, Χυτοσίδηρος | AK3ZXF 36365 / 11S X 1-1/4

LOVEJOY 68514436365 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 1-1/4 ίντσας, Χυτοσίδηρος

Είδος: AK3ZXF Μοντέλο: 68514436365Cross Ref: 36365 / 11S X 1-1 / 4
€272.89 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
Μέγεθος οπών1 1 / 4 "
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος ζεύξης11S
Τύπος ζεύξηςS-Flex
Διάσταση FL1.5 "
Διάσταση HD5.25 "
Διάσταση L3.44 "
Διάσταση P1.13 "
Διάσταση SL0.56 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM7.2hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM86hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM129hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM259hp
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Οπή3.375 "
Max. Ταχύτητα3600 RPM
Ονομαστική ροπή (με θήκη EPDM)4530 In.Lbs.
Εκτός Dia.9.625 "
Νήμα1 / 2-13
Στρεπτική ακαμψία17300 In.Lbs./Rad
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα ζεύξης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοMax. ΤαχύτηταΜέγεθος οπώνΜέγεθος ζεύξηςΟνομαστική ροπή (με θήκη EPDM)Εκτός Dia.ΝήμαΣτρεπτική ακαμψίαΔιάσταση FLΤιμή
LOVEJOY 68514436349 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 0.5 ιντσών, Χυτοσίδηρος | AK3ZJG 36349 / 5S X RSB 685144363497600 rpm1 / 2 "5S240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad0.59 "€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436353 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 0.625 ιντσών, Χυτοσίδηρος | AK3ZKY 36353 / 6S X RSB 685144363536000 rpm5 / 8 "6S450 In.Lbs.4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad0.78 "€55.42
RFQ
LOVEJOY 68514436355 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 0.625 ιντσών, Χυτοσίδηρος | AK3ZNV 36355 / 7S X RSB 685144363555250 rpm5 / 8 "7S725 In.Lbs.4.625 "3 / 8-162769 In.Lbs./Rad0.78 "€63.95
RFQ
LOVEJOY 68514436367 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 1.5 ιντσών, Χυτοσίδηρος | AK3ZYJ 36367 / 12S X RSB 685144363672800 RPM1 1 / 2 "12S7200 In.Lbs.10 "1 / 2-1327500 In.Lbs./Rad1.69 "€320.60
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514436365 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 1-1/4 ίντσας, Χυτοσίδηρος
€272.89 /μονάδα