LOVEJOY 68514436353 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 0.625 ιντσών, Χυτοσίδηρος | AK3ZKY 36353 / 6S X RSB

LOVEJOY 68514436353 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 0.625 ιντσών, χυτοσίδηρος

Είδος: AK3ZKY Μοντέλο: 68514436353Cross Ref: 36353 / 6S X RSB
€55.42 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
Μέγεθος οπών5 / 8 "
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος ζεύξης6S
Τύπος ζεύξηςS-Flex
Διάσταση FL0.78 "
Διάσταση HD2.5 "
Διάσταση L1.64 "
Διάσταση P0.53 "
Διάσταση SL0.29 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.7hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM8.6hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM12.9hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM25.7hp
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Οπή1.438 "
Max. Ταχύτητα6000 rpm
Ονομαστική ροπή (με θήκη EPDM)450 In.Lbs.
Εκτός Dia.4"
Νήμα5 / 16-18
Στρεπτική ακαμψία1718 In.Lbs./Rad
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα ζεύξης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοMax. ΤαχύτηταΜέγεθος οπώνΜέγεθος ζεύξηςΟνομαστική ροπή (με θήκη EPDM)Εκτός Dia.ΝήμαΣτρεπτική ακαμψίαΔιάσταση FLΤιμή
LOVEJOY 68514436349 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 0.5 ιντσών, Χυτοσίδηρος | AK3ZJG 36349 / 5S X RSB 685144363497600 rpm1 / 2 "5S240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad0.59 "€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436355 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 0.625 ιντσών, Χυτοσίδηρος | AK3ZNV 36355 / 7S X RSB 685144363555250 rpm5 / 8 "7S725 In.Lbs.4.625 "3 / 8-162769 In.Lbs./Rad0.78 "€63.95
RFQ
LOVEJOY 68514436365 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 1-1/4 ίντσας, Χυτοσίδηρος | AK3ZXF 36365 / 11S X 1-1/4 685144363653600 RPM1 1 / 4 "11S4530 In.Lbs.9.625 "1 / 2-1317300 In.Lbs./Rad1.5 "€272.89
RFQ
LOVEJOY 68514436367 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 1.5 ιντσών, Χυτοσίδηρος | AK3ZYJ 36367 / 12S X RSB 685144363672800 RPM1 1 / 2 "12S7200 In.Lbs.10 "1 / 2-1327500 In.Lbs./Rad1.69 "€320.60
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514436353 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 0.625 ιντσών, χυτοσίδηρος
€55.42 /μονάδα