LOVEJOY 68514436199 Shaft Coupling Flange, Bore 3-7/8 Inch, Cast Iron | AK3ZYF 36199 / 11S X 3-7/8

LOVEJOY 68514436199 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 3-7/8 ίντσας, χυτοσίδηρος

Στοιχείο: AK3ZYF Μοντέλο: 68514436199Cross Ref: 36199 / 11S X 3-7 / 8
€272.89 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα ζεύξης μανικιών
Μέγεθος οπών3 7 / 8 "
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος ζεύξης11S
Τύπος ζεύξηςS-Flex
Διάσταση FL1.5 "
Διάσταση HD5.25 "
Διάσταση L3.44 "
Διάσταση P1.13 "
Διάσταση SL0.56 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM7.2hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM86hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM129hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM259hp
Μέγεθος πληκτρολογίου1 x 1/4 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Οπή3.375 "
Max. Ταχύτητα3600 RPM
Ονομαστική ροπή (με θήκη EPDM)4530 In.Lbs.
Εκτός Dia.9.625 "
Νήμα1 / 2-13
Στρεπτική ακαμψία17300 In.Lbs./Rad
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα ζεύξης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΟπήΜέγεθος οπώνΜέγεθος ζεύξηςMax. ΤαχύτηταΟνομαστική ροπή (με θήκη EPDM)Εκτός Dia.ΝήμαΣτρεπτική ακαμψίαΤιμή
LOVEJOY 68514436068 Φλάντζα ζεύξης άξονα, διάτρηση 0.625 ίντσας, Χυτοσίδηρος | AK3ZJK 36068 / 5S X 5/8 685144360681.188 "5 / 8 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436069 Φλάντζα ζεύξης άξονα, διάτρηση 0.75 ίντσας, Χυτοσίδηρος | AK3ZJN 36069 / 5S X 3/4 685144360691.188 "3 / 4 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436071 Φλάντζα ζεύξης άξονα, διάτρηση 0.875 ίντσας, χυτοσίδηρος | AK3ZJT 36071 / 5S X 7/8 685144360711.188 "7 / 8 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436073 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 1 ίντσας, Χυτοσίδηρος | AK3ZKA 36073 / 5S X 1 685144360731.188 "1"5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436075 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 1-1/8 ίντσας, Χυτοσίδηρος | AK3ZKF 36075 / 5S X 1-1/8 685144360751.188 "1 1 / 8 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436076 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 1-3/16 ίντσας, χυτοσίδηρος | AK3ZKK 36076 / 5S X 1-3/16 685144360761.188 "1 3 / 16 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436077 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 1-1/4 ίντσας, Χυτοσίδηρος | AK3ZKV 36077 / 5S X 1-1/4 685144360771.188 "1 1 / 4 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€42.63
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514436199 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 3-7/8 ίντσας, χυτοσίδηρος
€272.89 /μονάδα