LOVEJOY 68514426085 Πλήμνη ζεύξης ντόνατ, Μέγεθος ζεύξης S34, Φλάντζα OD 11.09 ιντσών, χάλυβας | AN9DAR 26085 / SAGA 34 CPLG 2-1/8 X 2-1/8 RSB

LOVEJOY 68514426085 Πλήμνη ζεύξης ντόνατ, Μέγεθος ζεύξης S34, Φλάντζα OD 11.09 ιντσών, χάλυβας

Είδος: AN9DAR Μοντέλο: 68514426085Cross Ref: 26085/SAGA 34 CPLG 2-1/8 X 2-1/8 RSB
€5,027.27 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο ζεύξης ντόνατ
Μέγεθος κοχλία3/4-10 x 4-1/2
Τύπος οπώνΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος
ΧρώμαΓκρι/Μεταλλικό
Τύπος σύνδεσης2 1 / 8 "x 2 1 / 8"
Μέγεθος ζεύξηςS34
Τύπος ζεύξηςΣτροφικός
Διάσταση π.Χ8.25 "
Διάσταση HD6.25 "
Διάσταση L3.44 "
Δυναμική στρεπτική ακαμψία2000 In.Lbs./Deg.
Μήκος έως Bore4.34 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Οπή4"
Μέγιστη. Φορτίο κρούσης36000 In.Lbs.
Max. Ταχύτητα2800 RPM
Ροπή αδράνειας WR2832 Lbs.In.Sq.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-60 Βαθμ.F
Εκτός Dia.11.09 "
Συνολικό μήκος12.66 "
Ονομαστική ροπή12000 In.Lbs.
Ανώμαλη γεώτρηση αποθέματος2-1 / 8 "
Ρύθμιση μεγέθους σπειρώματος βίδας (Διάσταση T)Χωρίς ρυθμιστικό
ΣτυλΕυέλικτο
ΧαρακτηριστικάΣτροφικός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματοςΜέγιστη. ΟπήΜήκος έως BoreΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΟνομαστική ροπήΜέγιστη. Φορτίο κρούσηςΤιμή
LOVEJOY 68514426081 Πλήμνη ζεύξης ντόνατ, Μέγεθος ζεύξης S18, Φλάντζα OD 6.28 ιντσών, χάλυβας | AN9DAT 26081 / SAGA 18 CPLG 1" x 1" RSB 685144260811"2.225 "2.5 "6.28 "7.44 "2000 In.Lbs.6000 In.Lbs.€1,151.11
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514426085 Πλήμνη ζεύξης ντόνατ, Μέγεθος ζεύξης S34, Φλάντζα OD 11.09 ιντσών, χάλυβας
€5,027.27 /μονάδα