LOVEJOY 68514426081 Πλήμνη ζεύξης ντόνατ, Μέγεθος ζεύξης S18, Φλάντζα OD 6.28 ιντσών, χάλυβας | AN9DAT 26081 / SAGA 18 CPLG 1 x 1 RSB

LOVEJOY 68514426081 Πλήμνη ζεύξης ντόνατ, Μέγεθος ζεύξης S18, Φλάντζα OD 6.28 ιντσών, χάλυβας

Είδος: AN9DAT Μοντέλο: 68514426081Cross Ref: 26081 / SAGA 18 CPLG 1" x 1" RSB
€1,151.11 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο ζεύξης ντόνατ
Μέγεθος κοχλία1 / 2-13 x 3
Τύπος οπώνΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος
ΧρώμαΓκρι/Μεταλλικό
Τύπος σύνδεσης1 "x 1"
Μέγεθος ζεύξηςS18
Τύπος ζεύξηςΣτροφικός
Διάσταση π.Χ4.56 "
Διάσταση HD3.44 "
Διάσταση L1.81 "
Δυναμική στρεπτική ακαμψία200 In.Lbs./Deg.
Μήκος έως Bore2.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Οπή2.225 "
Μέγιστη. Φορτίο κρούσης6000 In.Lbs.
Max. Ταχύτητα5600 rpm
Ροπή αδράνειας WR240 Lbs.In.Sq.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-60 Βαθμ.F
Εκτός Dia.6.28 "
Συνολικό μήκος7.44 "
Ονομαστική ροπή2000 In.Lbs.
Ανώμαλη γεώτρηση αποθέματος1"
Ρύθμιση μεγέθους σπειρώματος βίδας (Διάσταση T)Χωρίς ρυθμιστικό
ΣτυλΕυέλικτο
ΧαρακτηριστικάΣτροφικός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματοςΜέγιστη. ΟπήΜήκος έως BoreΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΟνομαστική ροπήΜέγιστη. Φορτίο κρούσηςΤιμή
LOVEJOY 68514426085 Πλήμνη ζεύξης ντόνατ, Μέγεθος ζεύξης S34, Φλάντζα OD 11.09 ιντσών, χάλυβας | AN9DAR 26085 / SAGA 34 CPLG 2-1/8 X 2-1/8 RSB 685144260852-1 / 8 "4"4.34 "11.09 "12.66 "12000 In.Lbs.36000 In.Lbs.€5,027.27
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514426081 Πλήμνη ζεύξης ντόνατ, Μέγεθος ζεύξης S18, Φλάντζα OD 6.28 ιντσών, χάλυβας
€1,151.11 /μονάδα