Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514418027 Spider, SOX NBR, Solid, AL150 Size, 80A Shore Hardness, Jaw Coupling Type | AJ2XBT

LOVEJOY 68514418027 Spider, SOX NBR, Solid, AL150 Size, 80A Shore Hardness, Jaw Coupling Type

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2XBT Μοντέλο: 68514418027
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
€52.19 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑράχνη τύπου AL
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Χημική αντίστασηNice!
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος ζεύξηςAL150
Τύπος ζεύξηςΣαγόνι
Κυβικές ίντσες15.895 Cu.N.
Ικανότητα απόσβεσηςΨηλά
Διάσταση G1"
Διάσταση SL0.63 "
Μήκος έως Bore0.88 "
ΥλικόSOX (NBR) καουτσούκ
Μέγιστη. Οπή1.875 "
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.15 "
Ελάχ. Οπή0.625 "
Ονομαστική ροπή1450 ίντσες-λίβρες
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.4.25 "
Συνολικό μήκος4.5 "
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.15 "
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ163.8 hp
Σκληρότητα Shore80A
Εξωτερική διάμετρος αράχνης4.25 "
Τύπος αράχνηςAL
ΣτυλΣτερεά
Νήμα Ντιά.5 / 16 "-18
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Νήματα ανά ίντσα5 / 16 "-18
Τόμος15.895 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514418027 Spider, SOX NBR, Solid, AL150 Size, 80A Shore Hardness, Jaw Coupling Type
€52.19 /μονάδα