Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U26661.011.0025 Λαμαρίνα με στρόφιγγα #4-24 1/4 ίντσας, 100PK | AG2GYU 31JM41

GRAINGER U26661.011.0025 Λαμαρίνα με κοχλία #4-24 1/4 ιντσών, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2GYU Μοντέλο: U26661.011.0025Cross Ref: 31JM41 / 155V42

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.03 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιδώνοντας βίδα λαμαρίνας
Ο τύπος της μονάδαςΚουλοχέρηδες / Φίλιπς
Μέγεθος οδηγού#1
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.205 έως 0.219 "
Ύψος κεφαλιού0.07 έως 0.08 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος1 / 4 "
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Μέγεθος#4
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0477
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U26661.011.0025 Λαμαρίνα με κοχλία #4-24 1/4 ιντσών, 100 PK
€2.03 /πακέτο