Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514417914 AL Coupling Hub AL100 Coupling Size, 1/2 Inch Boe Size, 5/16-18 Size Thread | AJ2XLF

LOVEJOY 68514417914 AL Coupling Hub AL100 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 1/2 ίντσας, 5/16-18 Μέγεθος σπειρώματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2XLF Μοντέλο: 68514417914
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
€55.02 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHub τύπου AL
# από ​​Σαγόνια3
Μέγεθος οπών1 / 2 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΑσημένιο
Μέγεθος ζεύξηςAL100
Τύπος ζεύξηςAL
Διάσταση G0.75 "
Διάσταση HD2.53 "
Διάσταση SL0.44 "
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.66hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM7.92hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM11.9hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM23.76 hp
Μήκος πλήμνης2.12 "
Στυλ Hub1
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore1.37 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Οπή1.375 "
Max. Ταχύτητα7000 rpm
Ελάχ. Οπή0.5 "
Ροπή Αδράνειας (Στερεό) WR21.207 Lbs.In.Sq.
Ονομαστική ροπή417 ίντσες-λίβρες
Αριθμός σιαγόνων3
Συνολικό μήκος3.5 "
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ7.92 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ11.9 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ0.66 hp
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα5 / 16-18
Νήμα Ντιά.5 / 16 "-18
Νήματα ανά ίντσα5 / 16 "-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.279
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για μετάδοση ροπής και λειτουργίες ελέγχου κίνησης σε εφαρμογές οργάνων, κατασκευής, μεταλλουργίας και αυτοματισμού
    • Διαθέτει παθητικές τελικές οπές για αντοχή σε λειαντικά υγρά και χημικά
    • Η κατασκευή αλουμινίου προσφέρει υψηλή αντοχή και μακροχρόνια ανθεκτικότητα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΣτυλ HubΜήκος έως BoreΥλικόΟνομαστική ροπήMax. ΤαχύτηταΤιμή
LOVEJOY 68514410252 AL Coupling Hub AL050 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 1/4 ίντσας, χωρίς κλειδί | AC9WCA 10252 68514410252AL0501 / 4 "Χωρίς Keyway10.62 "Αλουμίνιο26.3 ίντσες-λίβρες18000 rpm€9.82
LOVEJOY 68514410253 AL Coupling Hub AL050 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 5/16 ίντσες, χωρίς κλειδί | AC9WCB 10253 68514410253AL0505 / 16 "Χωρίς Keyway10.62 "Αλουμίνιο26.3 ίντσες-λίβρες18000 rpm€9.86
LOVEJOY 68514410254 AL Coupling Hub AL050 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 3/8 ίντσες, χωρίς κλειδί | AC9WCC 10254 68514410254AL0503 / 8 "Χωρίς Keyway10.62 "Αλουμίνιο26.3 ίντσες-λίβρες18000 rpm€10.15
LOVEJOY 68514410257 AL Coupling Hub AL050 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 1/2 ίντσας, χωρίς κλειδί | AC9WCD 10257 68514410257AL0501 / 2 "Χωρίς Keyway10.62 "Αλουμίνιο26.3 ίντσες-λίβρες18000 rpm€10.15
LOVEJOY 68514410259 AL Coupling Hub AL050 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 5/8 ίντσες, χωρίς κλειδί | AC9WCE 10259 68514410259AL0505 / 8 "Χωρίς Keyway10.62 "Αλουμίνιο26.3 ίντσες-λίβρες18000 rpm€10.04
LOVEJOY 68514410469 AL Coupling Hub AL070 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 7/16 ίντσες, χωρίς κλειδί | AC9WCG 10469 68514410469AL0707 / 16 "Χωρίς Keyway10.75 "Αλουμίνιο43.2 ίντσες-λίβρες14000 rpm€14.61
LOVEJOY 68514410471 AL Coupling Hub AL070 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 1/2 ίντσας, χωρίς κλειδί | AC9WCH 10471 68514410471AL0701 / 2 "Χωρίς Keyway10.75 "Αλουμίνιο43.2 ίντσες-λίβρες14000 rpm€15.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514417914 AL Coupling Hub AL100 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 1/2 ίντσας, 5/16-18 Μέγεθος σπειρώματος
€55.02 /μονάδα