LOVEJOY 68514417379 Universal Joint, Μήκος 3 ίντσες, χάλυβας

Είδος: AL2FDD Μοντέλο: 68514417379Cross Ref: 17379/HD5B UJNT 7/16 x 7/16 N/KW N/SS
€117.57 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγκόσμιος Σύνδεσμος
Τρύπα Α7 / 16 "x 7 / 16"
Τρύπα Β7 / 16 "x 7 / 16"
Βάθος0.88 "
Μέγεθος οπών7 / 16 "x 7 / 16"
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΜεταλλικός
Κυβικές ίντσες2.3232 Cu. Σε
Τύπος αρμούΤύπος HD
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
Ύψος κύριας καρφίτσας (Διάσταση Ε)1.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Μετατόπιση γωνίας25 μοίρες
Μέγιστη. Οπή0.69 "
Max. Ταχύτητα1750 rpm
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-30 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.0.88 "
Συνολικό μήκος3"
Ορισμός μεγέθους βίδαςΧωρίς ρυθμιστικό
ΜέγεθοςHD5B
Στατική ροπή θραύσης1176 ίντσες-λίβρες
ΣτυλΒαρεθήκατε
Σύστημα μέτρησηςImperial
ΧαρακτηριστικάΤύπος Universal Joints HD
Τόμος2.3232 cu. σε.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒάθοςΣτατική ροπή θραύσηςΥλικόΟρισμός μεγέθους βίδαςΤιμή
LOVEJOY 68514417399 Universal Joint, Μήκος 3.38 ίντσες, χάλυβας | AK3WWJ 17399 / HD7 B UJNT 9/16 x 9/16 N/KW N/SS 685144173999 / 16 "x 9 / 16"Χωρίς Keyway1.12 "3.5 "1"2880 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι-€165.34
RFQ
LOVEJOY 68514417390 Universal Joint, Μήκος 3.38 ίντσες, χάλυβας | AL2PYG 17390 / HD6B UJNT 1/2 x 1/2 N/KW N/SS 685144173901 / 2 "x 1 / 2"Χωρίς Keyway1"3.38 "1"1560 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι-€127.79
RFQ
LOVEJOY 68514417357 Universal Joint, Μήκος 2.25 ίντσες, χάλυβας | AL4JWD 17357 / HD3B UJNT 5/16 x 5/16 N/KW N/SS 685144173575 / 16 "x 5 / 16"Χωρίς Keyway0.62 "2.25 "0.68 "540 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι-€95.79
RFQ
LOVEJOY 68514417408 Pin and Block U-Joint, Single Joint, 0.6250 Inch Bore, 1.25 Inch OD, Steel | AN6ENQ 17408 / HD8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS 685144174085 / 8 "x 5 / 8"Χωρίς Keyway1.25 "3.75 "1.06 "5220 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι-€177.66
RFQ
LOVEJOY 68514417338 Universal Joint, 0.380 Inch Dia., 1.750 Inch Length, 110 Inch Lbs Breaking Torque | CM7YEG 68514417338--0.380 "1.750 "0.560 "110 ίντσες-λίβρεςΑτσάλιΧωρίς ρυθμιστικό€93.86
RFQ
LOVEJOY 68514417347 Universal Joint, 0.500 Inch Dia., 2.000 Inch Length, 378 Inch Lbs Breaking Torque | CM7YEH 68514417347--0.500 "2.000 "0.620 "378 ίντσες-λίβρεςΑτσάλιΧωρίς ρυθμιστικό€93.86
RFQ
LOVEJOY 68514417370 Universal Joint, 0.750 Inch Dia., 2.680 Inch Length, 768 Inch Lbs Breaking Torque | CM7YEJ 68514417370--0.750 "2.680 "0.880 "768 ίντσες-λίβρεςΑτσάλιΧωρίς ρυθμιστικό€97.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514417379 Universal Joint, Μήκος 3 ίντσες, χάλυβας
€117.57 /μονάδα