LOVEJOY 68514417294 Universal Joint, Μήκος 2.94 Inch, Steel | AK3WWQ 17294 / LOJ6B UJNT 1/2 x 1/2 N/KW N/SS

LOVEJOY 68514417294 Universal Joint, Μήκος 2.94 ίντσες, χάλυβας

Στοιχείο: AK3WWQ Μοντέλο: 68514417294Cross Ref: 17294 / LOJ6B UJNT 1/2 x 1/2 N/KW N/SS
€63.13 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγκόσμιος Σύνδεσμος
Βάθος0.75 "
Μέγεθος οπών1 / 2 "
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΜεταλλικός
Κυβικές ίντσες1.65375 Cu. Σε
Τύπος αρμούΤύπος LO
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
Ύψος κύριας καρφίτσας (Διάσταση Ε)1.35 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Οπή0.62 "
Max. Ταχύτητα1750 rpm
Ονομαστικό μέγεθος1/2
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμ. έως 400 βαθμούς φά
Εκτός Dia.0.75 "
Συνολικό μήκος2.94 "
Εξωτερική διάμετρος καρφίτσας0.88 "
Ορισμός μεγέθους βίδαςΧωρίς ρυθμιστικό
ΜέγεθοςLOJ6B
Στατική ροπή θραύσης840 ίντσες-λίβρες
ΣτυλΒαρεθήκατε
Σύστημα μέτρησηςImperial
ΧαρακτηριστικάUniversal Joints Τύπος LO
Τόμος1.65375 cu. σε.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒάθοςΣτατική ροπή θραύσηςΥλικόΟρισμός μεγέθους βίδαςΤιμή
LOVEJOY 68514417306 Universal Joint, Μήκος 3.68 Inch, Steel | AK3WWU 17306 / LOJ8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS 685144173065 / 8 "Χωρίς Keyway1"3.68 "0.91 "1500 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι-€74.26
RFQ
LOVEJOY 68514417315 Universal Joint, Μήκος 3.75 Inch, Steel | AK3WZX 17315 / LOJ10B UJNT 3/4 x 3/4 N/KW N/SS 685144173153 / 4 "Χωρίς Keyway1.25 "3.75 "1"3480 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι-€239.84
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514417294 Universal Joint, Μήκος 2.94 ίντσες, χάλυβας
€63.13 /μονάδα