LOVEJOY 68514417306 Universal Joint, Μήκος 3.68 Inch, Steel | AK3WWU 17306 / LOJ8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS

LOVEJOY 68514417306 Universal Joint, Μήκος 3.68 ίντσες, χάλυβας

Είδος: AK3WWU Μοντέλο: 68514417306Cross Ref: 17306 / LOJ8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS
€74.26 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγκόσμιος Σύνδεσμος
Βάθος0.91 "
Μέγεθος οπών5 / 8 "
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΜεταλλικός
Κυβικές ίντσες3.68 Cu. Σε
Τύπος αρμούΤύπος LO
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
Ύψος κύριας καρφίτσας (Διάσταση Ε)1.69 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Οπή0.75 "
Max. Ταχύτητα1750 rpm
Ονομαστικό μέγεθος5/8
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμ. έως 400 βαθμούς φά
Εκτός Dia.1"
Συνολικό μήκος3.68 "
Εξωτερική διάμετρος καρφίτσας1.12 "
Ορισμός μεγέθους βίδαςΧωρίς ρυθμιστικό
ΜέγεθοςLOJ8B
Στατική ροπή θραύσης1500 ίντσες-λίβρες
ΣτυλΒαρεθήκατε
Σύστημα μέτρησηςImperial
ΧαρακτηριστικάUniversal Joints Τύπος LO
Τόμος3.68 cu. σε.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒάθοςΣτατική ροπή θραύσηςΥλικόΟρισμός μεγέθους βίδαςΤιμή
LOVEJOY 68514417294 Universal Joint, Μήκος 2.94 Inch, Steel | AK3WWQ 17294 / LOJ6B UJNT 1/2 x 1/2 N/KW N/SS 685144172941 / 2 "Χωρίς Keyway0.75 "2.94 "0.75 "840 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι-€63.13
RFQ
LOVEJOY 68514417315 Universal Joint, Μήκος 3.75 Inch, Steel | AK3WZX 17315 / LOJ10B UJNT 3/4 x 3/4 N/KW N/SS 685144173153 / 4 "Χωρίς Keyway1.25 "3.75 "1"3480 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι-€239.84
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514417306 Universal Joint, Μήκος 3.68 ίντσες, χάλυβας
€74.26 /μονάδα