LOVEJOY 68514417177 Universal Joint, 2 Inch Dia., 10.880 Inch Length, 15600 Inch Lbs Breaking Torque

Είδος: CM7YEC Μοντέλο: 68514417177
€708.40 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγκόσμιος Σύνδεσμος
Τρύπα Α1 1 x "
Τρύπα Β1 1 x "
Βάθος1.500 "
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος κλειδιού ζεύξηςΧωρίς Keyway
Διάσταση F (Ελάχιστο)3.940 "
Διάσταση F (Τυπική)5.440 "
Τύπος αρμούDD-Type
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Ύψος κύριας καρφίτσας (Διάσταση Ε)2.72 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Μετατόπιση γωνίας25 μοίρες φά
Μέγιστη. Οπή1.5 "
Max. Ταχύτητα1750 rpm
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.2.000 "
Συνολικό μήκος10.880 "
Ορισμός μεγέθους βίδαςΧωρίς ρυθμιστικό
ΜέγεθοςDD12B
Στατική ροπή θραύσης15600 ίντσες-λίβρες
Σύστημα μέτρησηςImperial
Τόμος43.52000 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1635

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒάθοςΣτατική ροπή θραύσηςΥλικόΟρισμός μεγέθους βίδαςΤιμή
LOVEJOY 68514417094 Pin and Block U-Joint, Double Joint, 0.3750 Inch Bore, 5.38 Inch Length, Steel | AL4UJM DD-4B 685144170943 / 8 "Χωρίς Keyway0.75 "5.38 "0.88 "768 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι-€203.56
RFQ
LOVEJOY 68514417164 Pin and Block U-Joint, Double Joint, 0.8750 Inch Bore, 1.75 Inch OD., Steel | AN9BEQ DD-11B 685144171647 / 8 "Χωρίς Keyway1.75 "10 "1.38 "10680 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι-€602.56
RFQ
LOVEJOY 68514417075 Universal Joint, 0.380 Inch Dia., 3.50 Inch Length, 110 Inch Lbs Breaking Torque | CM7YDU 68514417075--0.380 "3.50 "0.560 "110 ίντσες-λίβρεςΑτσάλιΧωρίς ρυθμιστικό€195.44
RFQ
LOVEJOY 68514417078 Universal Joint, 0.500 Inch Dia., 4.00 Inch Length, 378 Inch Lbs Breaking Torque | CM7YDV 68514417078--0.500 "4.00 "0.620 "378 ίντσες-λίβρεςΑτσάλιΧωρίς ρυθμιστικό€195.44
RFQ
LOVEJOY 68514417087 Universal Joint, 0.620 Inch Dia., 4.500 Inch Length, 540 Inch Lbs Breaking Torque | CM7YDW 68514417087--0.620 "4.500 "0.680 "540 ίντσες-λίβρεςΑτσάλιΧωρίς ρυθμιστικό€198.66
RFQ
LOVEJOY 68514417102 Universal Joint, 0.880 Inch Dia., 6.000 Inch Length, 1176 Inch Lbs Breaking Torque | CM7YDX 68514417102--0.880 "6.000 "0.880 "1176 ίντσες-λίβρεςΑτσάλιΧωρίς ρυθμιστικό€245.56
RFQ
LOVEJOY 68514417108 Universal Joint, 1 Inch Dia., 6.750 Inch Length, 1560 Inch Lbs Breaking Torque | CM7YDY 68514417108--1.000 "6.750 "1.000 "1560 ίντσες-λίβρεςΑτσάλιΧωρίς ρυθμιστικό€266.00
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514417177 Universal Joint, 2 Inch Dia., 10.880 Inch Length, 15600 Inch Lbs Breaking Torque
€708.40 /μονάδα