LOVEJOY 68514413409 One Piece Shaft To Shaft Coupling, 87 Coupling Size, 1.73 Inch OD, Steel | AN9BHB 13409 / U87R CPLG 7/8 X 7/8 KW

LOVEJOY 68514413409 Σύζευξη άξονα σε άξονα ενός τεμαχίου, μέγεθος ζεύξης 87, OD 1.73 ιντσών, χάλυβας

Στοιχείο: AN9BHB Μοντέλο: 68514413409Cross Ref: 13409 / U87R CPLG 7/8 X 7/8 KW
€563.08 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆξονας και ζεύξη
Αξονική κακή ευθυγράμμιση (Δ Ka)0.04 "
Μέγεθος οπών7/8 x 7/8 "
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΓκρι/Μεταλλικό
Διάσταση HD1.73 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.55hp
Μέγεθος κόμβουU87R
Στυλ HubΤακτικός
Μέγεθος πληκτρολογίου3/16 x 3/32 "
Μήκος έως Bore0.84 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Οπή0.875 "
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.035 "
Max. Ταχύτητα10000 rpm
Μέγιστη. Ροπή346 In.Lbs.
Ελάχ. Οπή0.438 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 Βαθμ.F
Συνολικό μήκος3.5 "
Τοποθεσία καρφίτσας (Διάσταση SL)0.44 "
Ρύθμιση μεγέθους σπειρώματος βίδας (Διάσταση T)1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΆξονας σε Άξονα
Γωνία εκκαθάρισης στο μέγ. Ροπή4.5 μοίρες
Γωνία εκκαθάρισης στην ονομαστική ροπή1.68 μοίρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΟπήΑξονική κακή ευθυγράμμιση (Δ Ka)Μέγεθος οπώνΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Max. ΤαχύτηταΜέγιστη. ΡοπήΕλάχ. ΟπήΣυνολικό μήκοςΤιμή
LOVEJOY 68514426105 Σύζευξη άξονα, Με κλειδί, Μέγεθος 3/4 x 3/4 ίντσες, Ατσάλι | AK3WMF 26105 / U100R CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144261051"0.04 "3/4 x 3/4 "0.03 "6000 rpm565 In.Lbs.0.438 "4.12 "€807.80
RFQ
LOVEJOY 68514413351 Σύζευξη άξονα, Με κλειδί, Μέγεθος 3/4 x 3/4 ίντσες, Ατσάλι | AK3WZR 13351 / U75R CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144133510.75 "0.04 "3/4 x 3/4 "0.028 "20000 RPM175 In.Lbs.0.375 "3.31 "€517.44
RFQ
LOVEJOY 68514413255 Σύζευξη άξονα, Με κλειδί, Μέγεθος 5/8 x 5/8 ίντσες, Ατσάλι | AK3WZV 13255 / U62R CPLG 5/8 X 5/8 KW BE 685144132550.625 "0.035 "5/8 x 5/8 "0.019 "20000 RPM126 In.Lbs.0.313 "2.72 "€488.82
RFQ
LOVEJOY 68514444219 Σύζευξη άξονα, Με κλειδί, Μέγεθος 1-3/8 x 1-7/16 ίντσες, Ατσάλι | AK3WZY 44219 / U150 CPLG 1-3/8 X 1-7/16 KW BE 685144442191.5 "0.04 "1 3/8 x 1 7/16 "0.041 "3000 rpm1890 In.Lbs.0.75 "6.28 "€1,554.00
RFQ
LOVEJOY 68514426099 Σύζευξη άξονα, Με κλειδί, Μέγεθος 5/8 x 5/8 ίντσες, Ατσάλι | AK3XAB 26099 / U75R CPLG 5/8 X 5/8 KW BE 685144260990.75 "0.04 "5/8 x 5/8 "0.028 "20000 RPM175 In.Lbs.0.375 "3.31 "€517.44
RFQ
LOVEJOY 68514413541 Σύζευξη φλάντζας σε άξονα, με κλειδί, μέγεθος 1-1/4 x 1-1/4 ίντσα | AK6ZVT 13541 / U125R CPLG 1-1/4 X 1-1/4 KW BE 685144135411.25 "0.04 "1 1/4 x 1 1/4 "0.044 "6000 rpm755 In.Lbs.0.625 "4.88 "€905.80
RFQ
LOVEJOY 68514448325 Σύζευξη άξονα, Με κλειδί, Μέγεθος 3/4 x 3/4 ίντσα, Ατσάλι | AL2XVY 48325 / U125 CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144483251.25 "0.04 "3/4 x 3/4 "0.044 "6000 rpm755 In.Lbs.0.625 "4.88 "€905.80
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514413409 Σύζευξη άξονα σε άξονα ενός τεμαχίου, μέγεθος ζεύξης 87, OD 1.73 ιντσών, χάλυβας
€563.08 /μονάδα