LOVEJOY 68514413541 Σύζευξη φλάντζας σε άξονα, με κλειδί, μέγεθος 1-1/4 x 1-1/4 ίντσα | AK6ZVT 13541 / U125R CPLG 1-1/4 X 1-1/4 KW BE

LOVEJOY 68514413541 Σύζευξη φλάντζας σε άξονα, με κλειδί, μέγεθος 1-1/4 x 1-1/4 ίντσα

Στοιχείο: AK6ZVT Μοντέλο: 68514413541Cross Ref: 13541/U125R CPLG 1-1/4 X 1-1/4 KW BE
€905.80 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη φλάντζας προς άξονα
Αξονική κακή ευθυγράμμιση (Δ Ka)0.04 "
Μέγεθος οπών1 1/4 x 1 1/4 "
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΓκρι/Μεταλλικό
Διάσταση HD2.17 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM1.21hp
Μέγεθος κόμβουU125R
Στυλ HubΤακτικός
Μέγεθος πληκτρολογίου1/4 x 1/8 "
Μήκος έως Bore1.28 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Οπή1.25 "
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.044 "
Max. Ταχύτητα6000 rpm
Μέγιστη. Ροπή755 In.Lbs.
Ελάχ. Οπή0.625 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 Βαθμ.F
Συνολικό μήκος4.88 "
Τοποθεσία καρφίτσας (Διάσταση SL)0.62 "
Ρύθμιση μεγέθους σπειρώματος βίδας (Διάσταση T)3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΆξονας σε Άξονα
Γωνία εκκαθάρισης στο μέγ. Ροπή4.5 μοίρες
Γωνία εκκαθάρισης στην ονομαστική ροπή1.85 μοίρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΟπήΑξονική κακή ευθυγράμμιση (Δ Ka)Μέγεθος οπώνΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Max. ΤαχύτηταΜέγιστη. ΡοπήΕλάχ. ΟπήΣυνολικό μήκοςΤιμή
LOVEJOY 68514426105 Σύζευξη άξονα, Με κλειδί, Μέγεθος 3/4 x 3/4 ίντσες, Ατσάλι | AK3WMF 26105 / U100R CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144261051"0.04 "3/4 x 3/4 "0.03 "6000 rpm565 In.Lbs.0.438 "4.12 "€807.80
RFQ
LOVEJOY 68514413351 Σύζευξη άξονα, Με κλειδί, Μέγεθος 3/4 x 3/4 ίντσες, Ατσάλι | AK3WZR 13351 / U75R CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144133510.75 "0.04 "3/4 x 3/4 "0.028 "20000 RPM175 In.Lbs.0.375 "3.31 "€517.44
RFQ
LOVEJOY 68514413255 Σύζευξη άξονα, Με κλειδί, Μέγεθος 5/8 x 5/8 ίντσες, Ατσάλι | AK3WZV 13255 / U62R CPLG 5/8 X 5/8 KW BE 685144132550.625 "0.035 "5/8 x 5/8 "0.019 "20000 RPM126 In.Lbs.0.313 "2.72 "€488.82
RFQ
LOVEJOY 68514444219 Σύζευξη άξονα, Με κλειδί, Μέγεθος 1-3/8 x 1-7/16 ίντσες, Ατσάλι | AK3WZY 44219 / U150 CPLG 1-3/8 X 1-7/16 KW BE 685144442191.5 "0.04 "1 3/8 x 1 7/16 "0.041 "3000 rpm1890 In.Lbs.0.75 "6.28 "€1,554.00
RFQ
LOVEJOY 68514426099 Σύζευξη άξονα, Με κλειδί, Μέγεθος 5/8 x 5/8 ίντσες, Ατσάλι | AK3XAB 26099 / U75R CPLG 5/8 X 5/8 KW BE 685144260990.75 "0.04 "5/8 x 5/8 "0.028 "20000 RPM175 In.Lbs.0.375 "3.31 "€517.44
RFQ
LOVEJOY 68514448325 Σύζευξη άξονα, Με κλειδί, Μέγεθος 3/4 x 3/4 ίντσα, Ατσάλι | AL2XVY 48325 / U125 CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144483251.25 "0.04 "3/4 x 3/4 "0.044 "6000 rpm755 In.Lbs.0.625 "4.88 "€905.80
RFQ
LOVEJOY 68514444307 Σύζευξη άξονα, Μέγεθος 1/2 x 5/8 ίντσες, Ατσάλι | AL2ZZN 44307 / U62 CPLG 1/2 X 5/8 W/KW BE 685144443070.625 "0.035 "1/2 x 5/8 "0.019 "20000 RPM126 In.Lbs.0.313 "2.72 "€488.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514413541 Σύζευξη φλάντζας σε άξονα, με κλειδί, μέγεθος 1-1/4 x 1-1/4 ίντσα
€905.80 /μονάδα