Χαρακτηριστικά:
- Ο σύνδεσμος Lovejoy L190 διαθέτει τρία εξαρτήματα. δύο μονάδες του L190 πλήμνες ζεύξης σιαγόνων και σε έναν αράχνη της ίδιας σειράς.
- Η αράχνη ανοιχτού κέντρου Lovejoy 68514412277 έχει σχεδιαστεί για μετάδοση ροπής μεταξύ δύο αξόνων σε εφαρμογές ελέγχου κίνησης ή διαχείρισης κραδασμών.
- Αυτή η αράχνη επιτρέπει τόσο στον οδηγό όσο και στον κινητήριο άξονα να τοποθετηθούν σε μικρή απόσταση.
- Αυτή η αράχνη σύζευξης σιαγόνων Lovejoy είναι κατασκευασμένη από μπρούτζο για να εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή στην τριβή και προστασία από βρωμιά, λάδια, άμμο, λίπος και υγρασία.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Γιατί χρησιμοποιείται μια αράχνη σε μια σύζευξη;
Α. Η αράχνη καθορίζει την ονομαστική ροπή μιας ζεύξης. Επηρεάζει επίσης την απόκριση του συνδέσμου στη θερμοκρασία, τους κραδασμούς, την κακή ευθυγράμμιση, τα χημικά και την υψηλή ταχύτητα.
Ερ. Τι είναι μια αράχνη σε μια σύζευξη;
A. Οι σύνδεσμοι σιαγόνων Lovejoy αποτελούνται από τρία μέρη, δηλαδή ένα ελαστομερές ένθετο γνωστό ως αράχνη και δύο μεταλλικές πλήμνες και στις δύο πλευρές. Αυτά τα τρία ξεχωριστά μέρη πιέζονται μεταξύ τους με τη βοήθεια μιας σιαγόνας από κάθε πλήμνη, τα οποία εφαρμόζουν εναλλάξ με τους λοβούς της αράχνης για να σχηματίσουν έναν σύνδεσμο αράχνης Lovejoy.
Ε. Ποια είναι η χρωματική σημασία των αραχνών Lovejoy;
A.
- Μαύρο - 80 Shore Αξιολόγηση σκληρότητας για εξαιρετικές ιδιότητες απόσβεσης.
- Κίτρινο - 92 Shore Αξιολόγηση σκληρότητας ιδανική για υδραυλικές εφαρμογές.
- Κόκκινο - 95 / 98 Shore Αξιολόγηση σκληρότητας κατάλληλη για εφαρμογές υψηλής ροπής.
- Πράσινο - Αξιολόγηση σκληρότητας Shore D 64 για υγρά περιβάλλοντα.
- Blue - 92 & 95 Shore A βαθμολογίες σκληρότητας για χημική αντοχή και δυνατότητες υψηλής ροπής.
- Tan / Bronze - 55 Shore D βαθμολογία σκληρότητας για χημική αντοχή.
Ε. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις αράχνες Lovejoy ανοιχτού κέντρου και συμπαγούς κέντρου;
A. Ο σχεδιασμός ανοιχτού κέντρου είναι κατάλληλος για κλειστές καταστάσεις BE (απόσταση μεταξύ των άκρων του κινητήριου και του κινητήριου άξονα), όπου οι μονάδες πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πιο κοντά. Ωστόσο, αυτό το σχέδιο δεν έχει υποστήριξη πλήρους διαμέτρου, καθώς τα πόδια της αράχνης ενώνονται μόνο με ένα λεπτό τμήμα υλικού. Έχει περιορισμούς ταχύτητας έως 1750 rpm για NBR και 3600 rpm για Urethane / Hytrel. Ο συμπαγής κεντρικός σχεδιασμός, από την άλλη πλευρά, είναι κατάλληλος για γενικές εφαρμογές μετάδοσης ισχύος όπου η διάσταση BE θα παραμείνει αρκετά σταθερή και είναι ικανή να προσφέρει ένα κατάλληλο κενό.