Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514412001 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L150 Coupling Size | AK4BJZ 12001

LOVEJOY 68514412001 Αράχνη σύζευξης σαγονιού, καουτσούκ SOX/NBR, Μέγεθος ζεύξης L150

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AK4BJZ Μοντέλο: 68514412001Σταυρός: 12001

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€41.80 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος αράχνης
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Χημική αντίστασηNice!
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος ζεύξηςL150
Τύπος ζεύξηςΣαγόνι
Κυβικές ίντσες12.375 Cu.N.
Ικανότητα απόσβεσηςΨηλά
Διάσταση A3.75 "
Διάσταση Β0.59 "
Διάσταση DC0.31 "
Διάσταση Η1.25 "
Διάσταση W0.88 "
ΥλικόSOX (NBR) καουτσούκ
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.15 "
Ονομαστική ροπή1240 ίντσες-λίβρες
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.15 "
Σκληρότητα Shore80A
Εσωτερική διάμετρος αράχνης1.25 "
Εξωτερική διάμετρος αράχνης3.75 "
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)0.88 "
Τύπος αράχνηςL
ΣτυλΣτερεά
Ροπή1240 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΕλαστομερές ένθετο
Τόμος12.375 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24

Λεπτομέρειες:

    • Η αράχνη σιαγόνας Lovejoy 68514412001 είναι κατασκευασμένη από καουτσούκ νιτριλίου για μεταφορά και απορρόφηση κρουστικών φορτίων.
    • Είναι ιδανικό για χρήση σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές μετάδοσης ισχύος, όπως συμπιεστές, φυσητήρες, αντλίες, μεταφορείς, αναμικτήρες και κιβώτια ταχυτήτων.
    • Διαθέτει συμπαγή κεντρική σχεδίαση που κρατά τον οδηγό και τους κινητήριους άξονες χωριστά με ένα τυπικό κενό.
    • Αυτή η αράχνη σύζευξης σιαγόνων μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 212 βαθμούς F (-40 έως 100 βαθμούς C).
    • Επίσης, εξερευνήστε άλλες παραλλαγές του Lovejoy L150 spiders διατίθεται σε διαφορετικές διαμέτρους

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΥλικόΧρώμαΟνομαστική ροπήΕύρος κανονικής θερμοκρασίαςΤιμή
LOVEJOY 68514425307 Jaw Coupling Spider, Hytrel, L050 Coupling Size, 50 in. lbs. Ροπή | AJ2XCJ 68514425307L050HytrelTan50 ίντσες-λίβρες-60 βαθμ. έως 250 βαθμούς φά€20.39
LOVEJOY 68514410118 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L035 Coupling Size | AK4BHZ 10118 68514410118L035SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη3.5 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€2.81
RFQ
LOVEJOY 68514410194 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L050 Coupling Size | AK4BJC 10194 68514410194L050SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη26.3 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€3.93
RFQ
LOVEJOY 68514410406 ​​Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L070 Coupling Size | AK4BJF 10406 68514410406L070SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη43.2 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€5.70
LOVEJOY 68514410621 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L075, AL075 Μέγεθος ζεύξης | AK4BJJ 10621 68514410621L075, AL075SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη90 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€9.55
LOVEJOY 68514411070 Jaw Coupling Spider, NBR Rubber, L090, L095, AL090, AL095 Μέγεθος ζεύξης | AK4BJN 11070 68514411070L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη144 in.-lbs. έως 194 in.-lbs.-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€12.99
LOVEJOY 68514411494 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L099, L100, AL099, AL100 Μέγεθος ζεύξης | AK4BJT 11494 68514411494L099, L100, AL099, AL100SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη318 in.-lbs. έως 417 in.-lbs.-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€26.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514412001 Αράχνη σύζευξης σαγονιού, καουτσούκ SOX/NBR, Μέγεθος ζεύξης L150
€41.80 /μονάδα