Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514410424 Jaw Coupling Hub, L070 Coupling Size, 5/8 Inch Bore Size, 1.36 Inch O.D. | AE2ETP 10424

LOVEJOY 68514410424 Hub σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος ζεύξης L070, μέγεθος διάτρησης 5/8 ιντσών, OD 1.36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ETP Μοντέλο: 68514410424Σταυρός: 10424
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
€13.32 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος L Hub
# από ​​Σαγόνια2
Μέγεθος οπών5 / 8 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςL070
Τύπος ζεύξηςL
Διάσταση G0.48 "
Διάσταση SL0.38 "
Διάσταση Τ1 / 4-20
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.07hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM0.84hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM1.23hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM2.52 hp
Μήκος πλήμνης1.23 "
Στυλ Hub1
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway3 / 16 "x 3 / 32"
Μέγεθος πληκτρολογίου3 / 16 "x 3 / 32"
Πλάτος Keyway3 / 16 "x 3 / 32"
Μήκος έως Bore0.75 "
ΥλικόΣυντηγμένο σίδερο
Μέγιστη. Οπή0.75 "
Max. Ταχύτητα14000 rpm
Ελάχ. Οπή0.25 "
Ονομαστική ροπή43.2 ίντσες-λίβρες
Αριθμός σιαγόνων2
Εκτός Dia.1.36 "
Συνολικό μήκος1.98 "
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ0.84 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ1.23 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ0.07 hp
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα Ντιά.1 / 4 "-20
Νήματα ανά ίντσα1 / 4 "-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8483908010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για τυπική σύνδεση άξονα με άξονα. δεν απαιτεί λίπανση και μπορεί να αντέξει στη βρωμιά, την άμμο, το λίπος, το λάδι και την υγρασία
    • Ίσια σιαγόνα για αντιολισθητική λειτουργία, ευκολία εγκατάστασης & συντήρησης
    • Διαθέτει σχεδιασμό ασφαλή έναντι αστοχίας, θα συνεχίσει να οδηγεί ακόμα κι αν το ελαστομερές αποτύχει

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος έως BoreΕκτός Dia.Μήκος πλήμνηςΥλικόΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514428875 Hub Coupling Jaw, L075 Coupling Size, 7/16 Inch Bore Size, 1.75 Inch OD | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Συντηγμένο σίδεροL€12.77
LOVEJOY 68514412105 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 7/8 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€102.87
LOVEJOY 68514412109 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 1-1/8 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€105.22
LOVEJOY 68514412111 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 1-1/4 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€105.22
LOVEJOY 68514412113 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 1-3/8 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€117.60
LOVEJOY 68514412115 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 1-1/2 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€107.68
LOVEJOY 68514412117 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 1-5/8 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€114.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514410424 Hub σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος ζεύξης L070, μέγεθος διάτρησης 5/8 ιντσών, OD 1.36 ίντσες
€13.32 /μονάδα