Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514410420 Hub Coupling Jaw, L070 Coupling Size, 1/2 Inch Boe Size, 1.230 Inch Hub Length | AE2ETN 10420

LOVEJOY 68514410420 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L070, Μέγεθος οπής 1/2 ίντσας, μήκος πλήμνης 1.230 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ETN Μοντέλο: 68514410420Σταυρός: 10420
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
€13.99 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος L Hub
# από ​​Σαγόνια2
Μέγεθος οπών1 / 2 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςL070
Τύπος ζεύξηςL
Διάσταση G0.48 "
Διάσταση SL0.38 "
Διάσταση Τ1 / 4-20
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.07hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM0.84hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM1.23hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM2.52 hp
Μήκος πλήμνης1.23 "
Στυλ Hub1
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore0.75 "
ΥλικόΣυντηγμένο σίδερο
Μέγιστη. Οπή0.75 "
Max. Ταχύτητα14000 rpm
Ελάχ. Οπή0.25 "
Ονομαστική ροπή43.2 ίντσες-λίβρες
Αριθμός σιαγόνων2
Εκτός Dia.1.36 "
Συνολικό μήκος1.98 "
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ0.84 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ1.23 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ0.07 hp
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα Ντιά.1 / 4 "-20
Νήματα ανά ίντσα1 / 4 "-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8483908040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος έως BoreΕκτός Dia.Μήκος πλήμνηςΥλικόΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514410207 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 5/16 Inch Boe Size, 1.100 Inch Hub Length | AA8TRC 10207 68514410207L0505 / 16 "Χωρίς Keyway0.62 "1.08 "1.1 "Συντηγμένο σίδεροL€7.18
LOVEJOY 68514410208 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 3/8 Inch Boe Size, 1.100 Inch Hub Length | ΑΕ2ΕΤΚ 10208 68514410208L0503 / 8 "Χωρίς Keyway0.62 "1.08 "1.1 "Συντηγμένο σίδεροL€7.05
LOVEJOY 68514410210 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 1/2 Inch Boe, 1.08 Inch OD | AE2ETL 10210 68514410210L0501 / 2 "Χωρίς Keyway0.62 "1.08 "1.1 "Συντηγμένο σίδεροL€7.05
LOVEJOY 68514410214 Hub Coupling Hub, L050 Coupling Size, 5/8 Inch Boe Size, 1.100 Inch Hub Length | ΑΕ2ΕΤΜ 10214 68514410214L0505 / 8 "Χωρίς Keyway0.62 "1.08 "1.1 "Συντηγμένο σίδεροL€7.18
LOVEJOY 68514410684 Hub Coupling Jaw, L075 Coupling Size, 1/2 Inch Boe Size, 1.32 Inch Hub Length | AE2ETR 10684 68514410684L0751 / 2 "Χωρίς Keyway0.82 "1.75 "1.32 "Συντηγμένο σίδεροL€12.77
LOVEJOY 68514410769 Hub Coupling Jaw, L090 Coupling Size, 1/2 Inch Boe Size, 1.32 Inch Hub Length | AE2ETW 10769 68514410769L0901 / 2 "Χωρίς Keyway0.82 "2.11 "1.32 "Συντηγμένο σίδεροL€19.60
LOVEJOY 68514410206 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 1/4 Inch Boe Size, 1.100 Inch Hub Length | AE2EUU 10206 68514410206L0501 / 4 "Χωρίς Keyway0.62 "1.08 "1.1 "Συντηγμένο σίδεροL€7.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514410420 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L070, Μέγεθος οπής 1/2 ίντσας, μήκος πλήμνης 1.230 ίντσες
€13.99 /μονάδα