LOUISVILLE L-2012-02 Βήμα Βάση 24 ίντσες H 300 Lb. Αλουμίνιο | AA9DUF 1CMV4

LOUISVILLE L-2012-02 Step Stand 24 ιντσών Υ 300 Lb. Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9DUF Μοντέλο: L-2012-02Cross Ref: 1CMV4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€125.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒήμα στάση
Τύπος ANSIIA
Βάθος βάσης18.125 "
Πλάτος βάσης17.125 "
Πλάτος πυθμένα17.125 "
Κλειστός Ύψος17 "
ΧρώμαΜαύρο / Ασημί
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός βημάτων2
συνολικό ύψος24 "
Βάθος πλατφόρμας5.5 "
Μήκος πλατφόρμας13 "
Ομάδα προϊόντων Step StoolΒήμα
Μήκος μεγέθους αποθήκευσης17 "
Πλάτος μεγέθους αποθήκευσης5-1 / 2 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.42
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ7616995030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνΤύπος ANSIΒάθος βάσηςσυνολικό ύψοςΟμάδα προϊόντων Step StoolΠλάτος βάσηςΠλάτος πυθμέναΧρώμαΤιμή
LOUISVILLE FS1502 Βήμα Βάση 24 ίντσες H 300 Lb. Fiberglass | AA9DUG 1CMV5 FS15022IA18.25 "24 "Βήμα17 "17 "Πορτοκαλί / Ασημί€133.49
LOUISVILLE AY8003 Αναδιπλούμενο βήμα, 36 ίντσες συνολικό ύψος, 375 λίβρες. Χωρητικότητα φορτίου, αριθμός βημάτων 3 | CD3XHC 415J17 AY80033IAA26.5 "36 "Αναδιπλούμενο βήμα-20 "Ασημένιο€418.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOUISVILLE L-2012-02 Step Stand 24 ιντσών Υ 300 Lb. Αλουμίνιο
€125.08 /μονάδα