LOUISVILLE FS1502 Βήμα Βάση 24 ίντσες H 300 Lb. Fiberglass | AA9DUG 1CMV5

LOUISVILLE FS1502 Βήμα βάσης 24 ιντσών Υ 300 Lb. Fiberglass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9DUG Μοντέλο: FS1502Cross Ref: 1CMV5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€127.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒήμα στάση
Τύπος ANSIIA
Βάθος βάσης18.25 "
Πλάτος βάσης17 "
Πλάτος πυθμένα17 "
Κλειστός Ύψος17 "
ΧρώμαΠορτοκαλί / Ασημί
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόFiberglass
Αριθμός βημάτων2
συνολικό ύψος24 "
Βάθος πλατφόρμας5.5 "
Μήκος πλατφόρμας13 "
Ομάδα προϊόντων Step StoolΒήμα
Μήκος μεγέθους αποθήκευσης17 "
Πλάτος μεγέθους αποθήκευσης5-1 / 2 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.45
Ύψος πλοίου (cm)18.8
Μήκος πλοίου (cm)72.39
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ3926909930
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνΤύπος ANSIΒάθος βάσηςσυνολικό ύψοςΟμάδα προϊόντων Step StoolΠλάτος βάσηςΠλάτος πυθμέναΧρώμαΤιμή
LOUISVILLE L-2012-02 Βήμα Βάση 24 ίντσες H 300 Lb. Αλουμίνιο | AA9DUF 1CMV4 L-2012-022IA18.125 "24 "Βήμα17.125 "17.125 "Μαύρο / Ασημί€114.03
LOUISVILLE AY8003 Αναδιπλούμενο βήμα, 36 ίντσες συνολικό ύψος, 375 λίβρες. Χωρητικότητα φορτίου, αριθμός βημάτων 3 | CD3XHC 415J17 AY80033IAA26.5 "36 "Αναδιπλούμενο βήμα-20 "Ασημένιο€372.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOUISVILLE FS1502 Βήμα βάσης 24 ιντσών Υ 300 Lb. Fiberglass
€127.18 /μονάδα