LOUISVILLE AL258P Everest Attic Σκάλα Αλουμίνιο 350 λίβρες | AA7ZKB 16V962

LOUISVILLE AL258P Everest Attic Ladder Aluminium 350 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7ZKB Μοντέλο: AL258PCross Ref: 16V962

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€926.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑττική Σκάλα
Τύπος ANSIIA
Χωρητικότητα φορτίου350 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Βάθος βημάτων3.25 "
Πλάτος βήματος17 "
Βάθος πέλματος3-1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.15
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)165.1
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ7616995030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος ύψους οροφής (10 πόδια έως 12 πόδια)
    • Χώρος προσγείωσης (83-1 / 8 ")
    • Τραχύ άνοιγμα (25-1 / 2 "x 63")
    • Εκκαθάριση Swing (90 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOUISVILLE AL258P Everest Attic Ladder Aluminium 350 Lb
€926.43 /μονάδα