Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOC-LINE 72073 Ακροφύσιο CT Στυλ 0.160 ίντσας Διάμετρος PK2 | AH7PQZ 36XM68

LOC-LINE 72073 Στυλ CT ακροφυσίου 0.160 ίντσες Διάμετρος PK2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7PQZ Μοντέλο: 72073Cross Ref: 36XM68

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€93.32 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑκροφύσιο υψηλής πίεσης
Διάμετρος τρύπας.0.16 "
ΥλικόΑκετάλη, ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση1000
Έκταση0.25 "
ΚούνιαΠτυχία 110
Μέγεθος νήματος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάCT στυλ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διαθέσιμο σε: Μπλε, Πορτοκαλί

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τρύπας.ΈκτασηΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάPkg. Ποσ.Τιμή
LOC-LINE 72010 Ακροφύσιο CT Στυλ 0.062 ίντσες Διάμετρος PK2 | AH7PPA 36XM23 72010-0"1 / 8 "CT στυλ2€80.72
LOC-LINE 72011 Ακροφύσιο CT Στυλ 0.062 ίντσες Διάμετρος PK2 | AH7PPB 36XM24 720110.062 "0.25 "1 / 8 "CT στυλ2€91.91
LOC-LINE 72012 Ακροφύσιο CT Style 0.062 ίντσες διάμετρος PK2 | AH7PPC 36ΧΜ25 720120.062 "0.5 "1 / 8 "CT στυλ2€86.81
LOC-LINE 72013 Ακροφύσιο CT Style 0.062 ίντσες διάμετρος PK2 | AH7PPD 36XM26 720130.062 "1.25 "1 / 8 "CT στυλ2€91.38
LOC-LINE 72014 Ακροφύσιο CT Style 0.086 ίντσες διάμετρος PK2 | AH7PPE 36XM27 720140.086 "0"1 / 8 "CT στυλ2€90.65
LOC-LINE 72015 ακροφύσιο Στυλ CT 0.086 ίντσες Διάμετρος PK2 | AH7PPF 36XM28 720150.086 "0.25 "1 / 8 "CT στυλ2€80.64
LOC-LINE 72016 Ακροφύσιο CT Style 0.086 ίντσες διάμετρος PK2 | AH7PPG 36XM29 720160.086 "0.5 "1 / 8 "CT στυλ2€88.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOC-LINE 72073 Στυλ CT ακροφυσίου 0.160 ίντσες Διάμετρος PK2
€93.32 /πακέτο