LITTLE GIANT PUMPS 620223 Υποβρύχια Αντλία Απορροής 1 Hp 13.3a | AE3MKA 5EAF5 / WS100HAM-12-20

LITTLE GIANT PUMPS 620223 Υποβρύχια Αντλία Απορροής 1 Hp 13.3a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3MKA Μοντέλο: 620223Cross Ref: 5EAF5 / WS100HAM-12-20

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,642.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία αποβλήτων
Συμμόρφωση εταιρείαςΛίστα cCSAus
Ενισχυτές13.3
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
καλώδιο Μήκος20ft.
Διάμετρος12.25 "
Απαλλαγή NPT2"
DutyΣυνεχής
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού164
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού156
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού150
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού142
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού136
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού120
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού168
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού104
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού84
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού60
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού32
Ύψος13.75 "
ΣτέγασηΜαντεμένια
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1
Υλικό πτερωτώνΜαντεμένια
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3 / 4 "
Μέγιστη. Κεφάλι90 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαΆνθρακας / Κεραμικό
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΓεμάτο λάδι
Τύπος λειτουργίαςΑυτόματο
Φάση1
RPM3450
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Σφραγίδα άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος διακόπτηTether
Θερμική προστασίαΘερμική προστασία
Αρχή ΥλικούΜαντεμένια
Τάση208-230V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.8
Ύψος πλοίου (cm)51.05
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)24.89
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 620223 Υποβρύχια Αντλία Απορροής 1 Hp 13.3a
€1,642.10 /μονάδα