LITTLE GIANT PUMPS 505055 Σύστημα αντλίας νεροχύτη 1/6 Hp 115v 5a Αλουμίνιο | AC6WLC 36N560 / WRS-5

LITTLE GIANT PUMPS 505055 Σύστημα αντλίας νεροχύτη 1/6 Hp 115v 5a Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6WLC Μοντέλο: 505055Cross Ref: 36N560 / WRS-5

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€696.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα αντλίας αποχέτευσης νεροχύτη
Ενισχυτές5
Χωρητικότητα λεκάνης5 gal.
Ύψος λεκάνης15-9/16
Υλικό λεκάνηςΠολυπροπυλένιο
καλώδιο Μήκος9ft.
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού11.5
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού8
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού15
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
HP1/6
ΣτροφείοΝάιλον
Υλικό πτερωτώνΝάιλον
Είσοδος1.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.120 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή21 πόδια.
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Outlet1.5 "
Υλικό αντλίαςαλουμίνιο
Σφραγίδα άξοναΧείλη Viton
Τύπος διακόπτηΔιάφραγμα Piggyback
ΧαρακτηριστικάΠάνω από το βαθμό
Διέξοδος1-1 / 2 "
Τάση115
ΕΓΓΥΗΣΗ1 Έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.045
Ύψος πλοίου (cm)44.45
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 505055 Σύστημα αντλίας νεροχύτη 1/6 Hp 115v 5a Αλουμίνιο
€696.64 /μονάδα