Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LITTLE GIANT PUMPS 518200 Υποβρύχια Αντλία, 115V, 1/125 HP, 643 Λίτρα την ώρα | AD2FZL 3P734 / PE-1

LITTLE GIANT PUMPS 518200 Υποβρύχια Αντλία, 115V, 1/125 HP, 643 λίτρα ανά ώρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2FZL Μοντέλο: 518200Cross Ref: 3P734 / PE-1
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
€150.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπαγής υποβρύχια αντλία
καλώδιο Μήκος6ft.
DutyΣυνεχής
Ισοδύναμο PSI3
Πλήρες φορτίο0.6
GPH νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού170
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού100
Ύψος3.625 "
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
HP1/125
Hz60
Υλικό πτερωτώνΠολυπροπυλένιο
ΕίσοδοςΈλεγχος
Τύπος εισόδουΈλεγχος
Μήκος3.5 "
Μέγιστη. GPM για νερό2.8
Μέγιστη. Κεφάλι7 πόδια.
Outlet1/4 "(Μ) NPT
Μέγεθος εξόδου1/4 "MNPT
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Υλικό αντλίαςΠολυεστέρας
Υλικό οθόνηςΠολυπροπυλένιο
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
Τάση115V
Υλικό VoluteΠολυπροπυλένιο
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πτερωτώνκαλώδιο ΜήκοςΤύπος καλωδίουΕίσοδοςΤύπος εισόδουΜήκοςΜέγιστη. ΚεφάλιOutletΤιμή
LITTLE GIANT PUMPS 502103 Υποβρύχια Αντλία, 115V, 1/40 HP, 1.8 μέτρα Καλώδιο | AB2VNY 1P321 / 2E-N 502103Νάιλον6ft.-ΚουκουλοφόροιΚουκουλοφόροι5.5 "11.8 πόδια.1/4 "(Μ) NPT€244.77
LITTLE GIANT PUMPS 504203 Υποβρύχια Αντλία, 115V, 1/12 HP, Θερμική Υπερφόρτωση | AB2VNZ 1P322 / 4E-34NR 504203Νάιλον6ft.-3/4 "(F) NPT3/4 "(F) NPT7"24.5 πόδια.1/2 "(Μ) NPT€531.85
LITTLE GIANT PUMPS 503103 Υποβρύχια / Εν σειρά Αντλία, 115V, 1/15 HP, 1.8 μέτρα Καλώδιο | AB2VPA 1P323 / 3E-12N 503103Νάιλον6ft.-1/2 "(F) NPT1/2 "(F) NPT7"17.3 πόδια.1/2 "(Μ) NPT€330.23
LITTLE GIANT PUMPS 502203 Υποβρύχια / In-line Αντλία, 115V 1/40 HP, 1.8 μέτρα Καλώδιο | AB2VPV 1P372 / 2E-38N 502203Νάιλον6ft.-3/8 "(F) NPT3/8 "(F) NPT5.5 "11.8 πόδια.1/4 "(Μ) NPT€243.81
LITTLE GIANT PUMPS 500203 Υποβρύχια Αντλία, 1/200 HP, 115V, 1.8 μέτρο Καλώδιο | AB2VRX 1P939 / 1-A 500203Πολυπροπυλένιο6ft.-ΛείοςΛείος4.25 "7 πόδια.1/4 "(Μ) NPT€180.71
LITTLE GIANT PUMPS 523003 Υποβρύχια Αντλία, 115V, 1/160 HP, 1.8 μέτρα Καλώδιο | AC2YNK 2P495 / P-AAA 523003Νάιλον6ft.-ΈλεγχοςΈλεγχος4"4.6 πόδια.1/4 "(Μ) NPT€160.16
LITTLE GIANT PUMPS 500000 Αντλία, Κάλυμμα πισίνας, 115V, 5.5 μέτρα Καλώδιο | AC2YNL 2P526 / 1-AA-18 500000Πολυπροπυλένιο18ft.3-αγωγός, αντιστέκεται στο λάδιΛείοςΛείος4.25 "7 πόδια.1/4 "(Μ) NPT€220.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 518200 Υποβρύχια Αντλία, 115V, 1/125 HP, 643 λίτρα ανά ώρα
€150.41 /μονάδα