LITTLE GIANT PUMPS 620241 Αντλία κάρτερ 1 Hp Ύψος 14 ίντσες | AE3MKE 5EAF9 / FS-750

LITTLE GIANT PUMPS 620241 Αντλία κάρτερ 1 Hp Ύψος 14 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3MKE Μοντέλο: 620241Cross Ref: 5EAF9 / FS-750

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,094.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία αποστράγγισης / χρησιμότητας
Συμμόρφωση εταιρείαςcCSAus
Ενισχυτές10 AC
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
καλώδιο Μήκος20ft.
Μέγεθος καλωδίου14/3
Τύπος καλωδίουSJTW
Διάμετρος7.25 "
Απαλλαγή NPT2"
DutyΣυνεχής
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού76
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού71
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού68
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού60
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού54
GPM νερού @ 35 Ft. του κεφαλιού46
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού38
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού80
HandleΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος14 "
ΣτέγασηΑνοξείδωτο ατσάλι
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP1
Hz60
Υλικό πτερωτώνΌλκιμος σίδηρος
Μήκος7.25 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή52 πόδια.
ΚινητήραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό περιβλήματος κινητήραΑνοξείδωτο ατσάλι
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Φάση1
RPM3450
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Σφραγίδα άξοναΆνθρακας / Κεραμικό, καρβίδιο του πυριτίου
Θερμική προστασίαΝαι
Αρχή ΥλικούΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΑφυδάτωση / Βοηθητικό πρόγραμμα
Τάση115
ΕΓΓΥΗΣΗ2 χρόνια
Πλάτος7.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.49
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • GPM νερού @ 45 ft του κεφαλιού (24)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΜέγεθος καλωδίουGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούHandleΎψοςHPΥλικό πτερωτώνΤιμή
LITTLE GIANT PUMPS 620240 Sump Pump 1/2 Hp 12 Inch Height | AE3MKD 5EAF8 / FLS-400 620240225 AC16/358Θερμοπλαστικός12 "1/2Καουτσούκ€869.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 620241 Αντλία κάρτερ 1 Hp Ύψος 14 ίντσες
€1,094.74 /μονάδα