LITTLE GIANT PUMPS 620240 Sump Pump 1/2 Hp 12 Inch Height | AE3MKD 5EAF8 / FLS-400

LITTLE GIANT PUMPS 620240 Αντλία κάρτερ 1/2 Hp Ύψος 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3MKD Μοντέλο: 620240Cross Ref: 5EAF8 / FLS-400

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€968.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία αποστράγγισης / χρησιμότητας
Συμμόρφωση εταιρείαςcCSAus
Ενισχυτές5 AC
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
καλώδιο Μήκος20ft.
Μέγεθος καλωδίου16/3
Τύπος καλωδίουSJTW
Διάμετρος7 5 / 16 "
Απαλλαγή NPT2"
DutyΣυνεχής
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού54
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού49
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού42
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού34
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού22
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού58
HandleΘερμοπλαστικός
Ύψος12 "
ΣτέγασηΑνοξείδωτο ατσάλι
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP1/2
Hz60
Υλικό πτερωτώνΚαουτσούκ
Μήκος7 5 / 16 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή37 πόδια.
ΚινητήραςΑλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος κινητήρααλουμίνιο
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Φάση1
RPM3450
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Σφραγίδα άξοναΆνθρακας / Κεραμικό, καρβίδιο του πυριτίου
Θερμική προστασίαΝαι
Αρχή ΥλικούΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΑφυδάτωση / Βοηθητικό πρόγραμμα
Τάση115
ΕΓΓΥΗΣΗ2 χρόνια
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.5425
Ύψος πλοίου (cm)33.78
Μήκος πλοίου (cm)24.89
Πλάτος πλοίου (cm)24.38
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΜέγεθος καλωδίουGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούHandleΎψοςHPΥλικό πτερωτώνΤιμή
LITTLE GIANT PUMPS 620241 Αντλία κάρτερ 1 Hp Ύψος 14 ίντσες | AE3MKE 5EAF9 / FS-750 6202415410 AC14/380Ανοξείδωτο ατσάλι14 "1Όλκιμος σίδηρος€1,218.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 620240 Αντλία κάρτερ 1/2 Hp Ύψος 12 ιντσών
€968.53 /μονάδα