LITTLE GIANT PUMPS 587010 Chemical Transfer Pump, TEFC, 3/4 Hp, 115/230V | AC2YHA 2P044

LITTLE GIANT PUMPS 587010 Αντλία μεταφοράς χημικών, TEFC, 3/4 Hp, 115/230V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2YHA Μοντέλο: 587010Σταυρός: 2P044

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,101.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μεταφοράς
Ενισχυτές11.8
Τύπος ρουλεμάνΏθηση
ΡουλεμάνΏθηση
Χωρητικότητα53 gpm
ΥπηρεσίεςΗ τροφοδοσία βαρύτητας, απαιτεί την είσοδο της αντλίας να είναι χαμηλότερη από τη στάθμη υγρού
Εκκένωση1 "MNPT
Πλήρες φορτίο11.80/5.90
ΤσιμούχαFKM
Υλικό φλάντζαςFKM
GPM @ 1 Ft του κεφαλιού53.0
GPM στα 1 πόδια53
GPM στα 15 πόδια44
GPM στα 20 πόδια42
GPM στα 3 πόδια51.5
GPM στα 30 πόδια36.54
GPM στα 6 πόδια49.5
GPM στα 9 πόδια48
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού45.0
GPM νερού @ 18 Ft. του κεφαλιού43.0
GPM νερού @ 24 Ft. του κεφαλιού40.0
GPM νερού @ 3 Ft. του κεφαλιού51.0
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού30.8
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού21.7
GPM νερού @ 6 Ft. του κεφαλιού48.8
GPM νερού @ 9 Ft. του κεφαλιού46.5
Ύψος8.3 "
ΣτέγασηΜΑΔ
Στέγαση ΥλικόΜΑΔ
HP3/4
Hz50/60
ΣτροφείοΜΑΔ
Υλικό πτερωτώνΘειούχο πολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί με δακτύλιο άνθρακα
Είσοδος1 1/2" FNPT
Μήκος17.3 "
Θερμοκρασία υγρού200 μοίρες φά
Μέγιστη. Κεφάλι58.9 πόδια
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.1
Μέγιστη. Ιξώδες100 SSU
ΚινητήραςTEFC
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΟριζόντιος
Πίεση λειτουργίας25.5 PSI
Outlet1 MPT
PSI25.5
RPM2850/3450
Απενεργοποιώ58.9 πόδια.
Θερμ (F) @ 0 PSIG200
Θερμ (F) @ 10 PSIG200
Θερμ (F) @ 20 PSIG200
Θερμ (F) @ 30 PSIG200
ΧαρακτηριστικάΜαγνητική κίνηση
Τάση115 / 230V
Watts1230W
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.135
Ύψος πλοίου (cm)25.91
Μήκος πλοίου (cm)52.58
Πλάτος πλοίου (cm)29.46
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κεφαλή Αντλίας 587103

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςHPPSIHzΤιμή
LITTLE GIANT PUMPS 587040 Chemical Transfer Pump, 3/4 Hp, 3 Phase | AL7MJF TE-7-MD-HC 587040230 / 460V2.93/425.550/60€2,514.75
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 587010 Αντλία μεταφοράς χημικών, TEFC, 3/4 Hp, 115/230V
€2,101.92 /μονάδα