A Τύπος ρουλεμάν: Ώθηση , Χωρητικότητα: 53 gpm , Σχέδιο: Η τροφοδοσία βαρύτητας, απαιτεί την είσοδο της αντλίας να είναι χαμηλότερη από τη στάθμη υγρού , Απαλλάσσω: 1 "MNPT , Ενισχυτές πλήρους φορτίου: 11.80/5.90 , Υλικό φλάντζας: FKM , GPM σε 1 πόδια: 53 , GPM σε 15 πόδια: 44 , GPM σε 20 πόδια: 42 , GPM σε 3 πόδια: 51.5 , GPM σε 6 πόδια: 49.5 , GPM σε 9 πόδια: 48 , Υψος: 8.3 " , Υλικό πτερωτής: Θειούχο πολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί με δακτύλιο άνθρακα , είσοδος: 1 1/2" FNPT , Μήκος: 17.3 " , Θερμοκρασία υγρού: 200 μοίρες φά , Μέγιστη. Ειδικό Βάρος: 1.1 , Μέγιστη. Ιξώδες: 100 SSU , Περίβλημα κινητήρα: TEFC , Τύπος κινητήρα: ΕΠΑ , Τοποθέτηση: Οριζόντιος , Πρίζα: 1 MPT , RPM: 2850/3450 , Τύπος: Μαγνητική κίνηση , Watt: 1230W , Πλάτος: 8"
Αντλίες μεταφοράς χημικών ουσιών υψηλής διαβρωτικής ικανότητας σειράς TE-7-MD-HC
Οι αντλίες της σειράς Little Giant TE-7-MD-HC είναι αντλίες μαγνητικής κίνησης που έχουν σχεδιαστεί για το χειρισμό ισχυρών οξέων σε βιομηχανικές, εμπορικές ή οικιακές εφαρμογές. Είναι κατασκευασμένα για αυστηρές διαδικασίες μεταφοράς χημικών ή κυκλοφορίας. Αυτές οι αντλίες TE-7-MD-HC διαθέτουν κινητήρα TEFC 3/4 hp για αυξημένη προστασία από τις καιρικές συνθήκες, τη βρωμιά και την υγρασία. Είναι εξοπλισμένα με γυάλινη έλικα πολυπροπυλενίου για βελτιωμένη αντοχή, σταθερότητα διαστάσεων και δομική ακαμψία. Αυτές οι αντλίες προσφέρουν αντοχή σε ερπυσμό και αυξημένη αντοχή στη φθορά. Έχουν ειδική βαρύτητα 1.1 και επιπλέον προσφέρουν δακτυλίους Ο από φθοροελαστομερές (FKM) και κεραμικές ροδέλες και άξονες ώσης για αντοχή στη χημική διάβρωση και φθορά.