Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LITTLE GIANT PUMPS 581503 Αντλία μεταφοράς χημικών, 1/12 Hp, 115V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2YGU Μοντέλο: 581503Σταυρός: 2P038
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
€522.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μεταφοράς
Ενισχυτές2.4
Τύπος ρουλεμάνΏθηση
ΡουλεμάνΏθηση
Χωρητικότητα12.5 gpm
καλώδιο Μήκος6 πόδια.
Τύπος καλωδίου3-αγωγός SJP
ΥπηρεσίεςΗ τροφοδοσία βαρύτητας, απαιτεί την είσοδο της αντλίας να είναι χαμηλότερη από τη στάθμη υγρού
Εκκένωση1/2 "MNPT
Πλήρες φορτίο2.40
ΤσιμούχαBuna-N
Υλικό φλάντζαςBuna-N
GPM @ 1 Ft του κεφαλιού12.5
GPM στα 1 πόδια12.5
GPM στα 15 πόδια7.1
GPM στα 20 πόδια2
GPM στα 3 πόδια11.8
GPM στα 6 πόδια11.1
GPM στα 9 πόδια10
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού7.1
GPM νερού @ 3 Ft. του κεφαλιού11.8
GPM νερού @ 6 Ft. του κεφαλιού11
GPM νερού @ 9 Ft. του κεφαλιού10
Ύψος5"
ΣτέγασηΠολυπροπυλένιο
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
HP1/12
Hz60
ΣτροφείοΠολυπροπυλένιο
Υλικό πτερωτώνΠολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί
Είσοδος3/4 "FNPT
Μήκος9.8 "
Θερμοκρασία υγρού150 μοίρες φά
Μέγιστη. Κεφάλι21.9 πόδια
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.1
Μέγιστη. Ιξώδες100 SSU
ΚινητήραςOPFC
Τύπος κινητήραSP
ΒάσηΟριζόντιος
Outlet1/2 MPT
PSI9.5
RPM3100
Απενεργοποιώ21.9 πόδια.
Θερμ (F) @ 0 PSIG150
Θερμ (F) @ 10 PSIG150
Θερμ (F) @ 20 PSIG140
Θερμ (F) @ 30 PSIG140
Τάση115V
Watts190W
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.8925
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Κεφαλή Αντλίας 581597

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςHPPSIWattsκαλώδιο ΜήκοςΤιμή
LITTLE GIANT PUMPS 581513 Chemical Transfer Pump, 1/12 Hp, 230V | BT4GKB 581513 581513230V1.21/129.5190W6 πόδια.€520.86
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 581503 Αντλία μεταφοράς χημικών, 1/12 Hp, 115V
€522.40 /μονάδα