Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LITTLE GIANT PUMPS 527003 Small Submersible Pump, 1/40 Hp, 6 Feet Cord, Nylon | AC2YGP 2P017

LITTLE GIANT PUMPS 527003 Μικρή υποβρύχια αντλία, 1/40 Hp, 6 πόδια καλώδιο, νάιλον

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2YGP Μοντέλο: 527003Σταυρός: 2P017
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
€203.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπαγής υποβρύχια φυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές1.7
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
καλώδιο Μήκος6 πόδια.
Μέγεθος απαλλαγής1 / 4 "
DutyΣυνεχής
GPH325
GPH νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού325
GPH νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού130
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού270
GPM5.4
GPM νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού5.4
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού2.1
GPM νερού @ 2 Ft. του κεφαλιού120
GPM νερού @ 3 Ft. του κεφαλιού5
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού4.5
GPM νερού @ 9 Ft. του κεφαλιού3
Ύψος3 11 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΝάιλον
HP1/40
Hz60
Υλικό πτερωτώνΝάιλον
Τύπος στροφείουΑνοικτό
ΕίσοδοςΈλεγχος
Τύπος εισόδουΈλεγχος
Μήκος4 9 / 16 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής120 @ 2 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι12.3 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Νερό
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.1
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής3 @ 9 πόδια
Στροφές κινητήρα3400
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Outlet1/4 (Μ) NPT
Φάσημονόκλινο
Περιστροφή θύραςCW
PSI5.3
Υλικό οθόνηςΠολυαιθυλένιο
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςViton
Τύπος σφραγίδαςΧείλος
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΧημική ανθεκτικότητα
Τάση115V
Υλικό VoluteΝάιλον
Υγρό υλικόΝάιλον, Viton, Νιτρίλιο, SSTL, PVC
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.95
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Little Giant Pumps NK-2 χημική αντλία για εφαρμογές σε υποβρύχια, μεταφορά ή ανακύκλωση νερού, οθόνες νερού και ήπια οξέα
    • Διαθέτει νάιλον σώμα ανθεκτικό στη διάβρωση
    • Διαθέτει νάιλον περίβλημα, κάλυμμα και βολέ με οθόνη πολυαιθυλενίου
    • Ενσωματωμένο με κινητήρα γεμάτο λάδι 1/40 hp για απρόσκοπτη μεταφορά
    • Η στεγανοποίηση άξονα φθοροελαστομερούς (FKM) μειώνει τη διαρροή υγρού στην ατμόσφαιρα και εμποδίζει την είσοδο αέρα από έξω

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςκαλώδιο ΜήκοςHPPSIΜήκοςΤιμή
LITTLE GIANT PUMPS 527016 Compact Υποβρύχια Φυγοκεντρική Αντλία, 230V, 1/40 Hp | AF8DEY 24WP26 527016230V0.912 πόδια.1/405.35"€295.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 527003 Μικρή υποβρύχια αντλία, 1/40 Hp, 6 πόδια καλώδιο, νάιλον
€203.78 /μονάδα