Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LITTLE GIANT PUMPS 527016 Compact Υποβρύχια Φυγοκεντρική Αντλία, 230V, 1/40 Hp | AF8DEY 24WP26

LITTLE GIANT PUMPS 527016 Συμπαγής Υποβρύχια Φυγοκεντρική Αντλία, 230V, 1/40 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8DEY Μοντέλο: 527016Cross Ref: 24WP26
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
€295.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπαγής υποβρύχια φυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές0.9
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
Κορδόνι6 πόδια.
καλώδιο Μήκος12 πόδια.
Αποστραγγίστε το βύσμαΟχι
DutyΣυνεχής
GPH Στα 1 πόδια325
GPH Στα 10 πόδια130
GPH Στα 3 πόδια300
GPH Στα 5 πόδια270
GPM νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού5.4
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού2.1
GPM νερού @ 2 Ft. του κεφαλιού120
GPM νερού @ 3 Ft. του κεφαλιού5
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού4.5
GPM νερού @ 9 Ft. του κεφαλιού3
Ύψος4.6 "
Στέγαση ΥλικόΝάιλον
HP1/40
Hz60
Υλικό πτερωτώνΝάιλον
Τύπος στροφείουΑνοικτό
ΕίσοδοςΈλεγχος
Μήκος5"
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής120 gpm @ 2 πόδια.
Μέγιστη. Κεφάλι12.3 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.1
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής3 gpm @ 9 πόδια.
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Outlet1/4 "(Μ) NPT
Φάση1
Περιστροφή θύραςCW
PSI5.3
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςViton
Τύπος σφραγίδαςΧείλος
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Απενεργοποιώ12.3 πόδια.
Τάση230V
Υλικό VoluteΝάιλον
Watts100W
Υγρό υλικόΝάιλον, Viton, νιτρίλιο, SSTL, PVC, πολυαιθυλένιο
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.63
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8413919080

Λεπτομέρειες:

    • GPM νερού @ 7 ft του κεφαλιού (3.8)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςκαλώδιο ΜήκοςHPPSIΜήκοςΤιμή
LITTLE GIANT PUMPS 527003 Small Submersible Pump, 1/40 Hp, 6 Feet Cord, Nylon | AC2YGP 2P017 527003115V1.76 πόδια.1/405.34 9 / 16 "€203.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 527016 Συμπαγής Υποβρύχια Φυγοκεντρική Αντλία, 230V, 1/40 Hp
€295.60 /μονάδα