LITTLE GIANT WSL2-3660-36 Πάγκος εργασίας 4500lb. Χωρητικότητα 60 ίντσες Πλάτος x 36ind | AG4JZA 34AV70

LITTLE GIANT Πάγκος εργασίας WSL2-3660-36 4500lb. Χωρητικότητα 60 ίντσες Πλάτος x 36ind

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4JZA Μοντέλο: WSL2-3660-36Cross Ref: 34AV70

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,174.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάγκος εργασίας
Βάθος36 "
Τύπος ακμήςΕτερόφυλη
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Χρώμα πλαισίουΓκρί
Ύψος36 "
Τύπος ποδιούΕτερόφυλη
Χωρητικότητα φορτίου4500 λίβρες
Πλάτος60 "
Υλικό επιφάνειας εργασίας12 ga. Ατσάλι
Συνέλευση πάγκου εργασίαςΣυγκολλημένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 84.15
Ύψος πλοίου (cm)165.1
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ9403200030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤύπος ποδιούΤιμή
LITTLE GIANT WSL2-2460-36 Πάγκος εργασίας 4500lb. Χωρητικότητα 60 ίντσες Πλάτος x 24ind | AG4JYW 34AV66 WSL2-2460-3624 "36 "Ετερόφυλη€1,016.02
LITTLE GIANT WSL2-3060-36 Πάγκος εργασίας 4500lb. Χωρητικότητα 60 ίντσες Πλάτος x 30ind | AG4JYY 34AV68 WSL2-3060-3630 "36 "Ετερόφυλη€1,086.28
LITTLE GIANT WSL2-2460-AH Πάγκος εργασίας 4500lb. Χωρητικότητα 60 ίντσες Πλάτος x 24ind | AG4KDP 34AV74 WSL2-2460-AH24 "27 έως 41 "Ρυθμιζόμενο ύψος ευθεία€1,235.90
LITTLE GIANT WSL2-3060-AH Πάγκος εργασίας 4500lb. Χωρητικότητα 60 ίντσες Πλάτος x 30ind | AG4KDR 34AV76 WSL2-3060-AH30 "27 έως 41 "Ρυθμιζόμενο ύψος ευθεία€1,189.73
LITTLE GIANT WSL2-3660-AH Πάγκος εργασίας 4500lb. Χωρητικότητα 60 ίντσες Πλάτος x 36ind | AG4KDU 34AV78 WSL2-3660-AH36 "27 έως 41 "Ρυθμιζόμενο ύψος ευθεία€1,415.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT Πάγκος εργασίας WSL2-3660-36 4500lb. Χωρητικότητα 60 ίντσες Πλάτος x 36ind
€1,174.69 /μονάδα