LITTLE GIANT SST-5176 Drum Spill Containment Grey 6 Drum 99 Gallon | AD9QJH 4UDX4

LITTLE GIANT SST-5176 Drum Spill Containment Gray 6 Drum 99 γαλόνι

Στοιχείο: AD9QJH Μοντέλο: SST-5176Cross Ref: 4UDX4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,045.88 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα συγκράτησης περονοφόρου πετρελαίου
ΧρώμαΓκρί
Ύψος10.5 "
Μήκος51 "
Χωρητικότητα φορτίου6000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός τυμπάνων6
Χωρητικότητα διαρροής99 gal.
Πλάτος76.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 171.45
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)129.54
Πλάτος πλοίου (cm)194.31
Κωδικός ΕΣ7310290050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΧωρητικότητα διαρροήςΠλάτοςΤιμή
LITTLE GIANT SST-5125-66 Πλατφόρμα ελέγχου διαρροών 66 γαλόνι 26x51x16in | AC6NGZ 35T605 SST-5125-6616 "26 "2000 λίβρεςΧάλυβας βαρέως μετρητή66 gal.51 "€1,664.28
LITTLE GIANT SST-5125 Drum Spill Containment Grey 2 Drum 33 Gallon | AD9QJF 4UDX2 SST-512510.5 "26 "2000 λίβρεςΑτσάλι33 gal.51 "€1,432.20
LITTLE GIANT SST-5151 Drum Spill Containment Gray 4 Drum 66 γαλόνι | AD9QJG 4UDX3 SST-515110.5 "51 "4000 λίβρεςΑτσάλι66 gal.51 "€2,319.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT SST-5176 Drum Spill Containment Gray 6 Drum 99 γαλόνι
€3,045.88 /μονάδα