LITTLE GIANT SST-5125-66 Πλατφόρμα ελέγχου διαρροών 66 γαλόνι 26x51x16in | AC6NGZ 35T605

LITTLE GIANT SST-5125-66 Platform Control Platform 66 Gallon 26x51x16in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6NGZ Μοντέλο: SST-5125-66Σταυρός: 35T605

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,664.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα συγκράτησης περονοφόρου πετρελαίου
ΧρώμαΓκρί
Ύψος16 "
Μήκος26 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
ΥλικόΧάλυβας βαρέως μετρητή
Αριθμός τυμπάνων2
Χωρητικότητα διαρροής66 gal.
Πλάτος51 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72.9
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)129.54
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ7308909590
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΧωρητικότητα διαρροήςΠλάτοςΤιμή
LITTLE GIANT SST-5125 Drum Spill Containment Grey 2 Drum 33 Gallon | AD9QJF 4UDX2 SST-512510.5 "26 "2000 λίβρεςΑτσάλι33 gal.51 "€1,432.20
LITTLE GIANT SST-5151 Drum Spill Containment Gray 4 Drum 66 γαλόνι | AD9QJG 4UDX3 SST-515110.5 "51 "4000 λίβρεςΑτσάλι66 gal.51 "€2,319.02
LITTLE GIANT SST-5176 Drum Spill Containment Grey 6 Drum 99 Gallon | AD9QJH 4UDX4 SST-517610.5 "51 "6000 λίβρεςΑτσάλι99 gal.76.5 "€3,045.88
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT SST-5125-66 Platform Control Platform 66 Gallon 26x51x16in
€1,664.28 /μονάδα