LITTLE GIANT SHLF-3047 Ράφι 12 Gauge 30 ίντσες x 47 ίντσες | AF3XUR 8EN71

LITTLE GIANT SHLF-3047 Ράφι 12 μετρητή 30 ίντσες x 47 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3XUR Μοντέλο: SHLF-3047Cross Ref: 8GR71

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€268.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι
Κατασκευή12 ga χάλυβα
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Μήκος ραφιού47 "
Πλάτος ραφιού30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.84
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)119.38
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
LITTLE GIANT SHLF-3059 Ράφι 12 Gauge 30 ίντσες x 59 In | AF3XXG 8ERT3 SHLF-3059Ράφι59 "30 "€342.58
LITTLE GIANT SHLF-2447 Ράφι 12 Gauge 24 ίντσες x 47 In | AF4G ™ 8WAZ7 SHLF-2447Ράφι47 "24 "€186.98
Φορτηγό πολλαπλών ραφιών LITTLE GIANT 4M-3060-6PH, 4-Flush, 30 X 60 Inch, 60 Inch X 30 Inch, 60 Inch X 30 Inch | CR9QKH 50DE80 4Μ-3060-6PHΚΑΛΑΘΙ--€2,356.75
Φορτηγό πολλαπλών ραφιών LITTLE GIANT 4ML-2448-6PH, 4-Lip, 24 X 48 Inch, 48 Inch X 24 Inch, 48 Inch X 24 Inch | CR9QKJ 50DE83 4ML-2448-6PHΚΑΛΑΘΙ--€1,921.16
LITTLE GIANT 4M-3060-6PH-WSP Multi-Shelf Picking Truck, 30 X 60 Inch, 60 Inch X 30 Inch, 60 Inch X 30 Inch | CR9QKK 50DE81 4M-3060-6PH-WSPΦορτηγό παραλαβής παραγγελιών--€2,461.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT SHLF-3047 Ράφι 12 μετρητή 30 ίντσες x 47 ίντσες
€268.73 /μονάδα