ΜΙΚΡΟΣ ΓΙΓΑΝΤΟΣ SC-A-3060-6PPY Ορατά περιεχόμενα Φορητός χώρος αποθήκευσης | AF3XQD 8EHF0

LITTLE GIANT SC-A-3060-6PPY Ορατά περιεχόμενα Ντουλάπι φορητής αποθήκευσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3XQD Μοντέλο: SC-A-3060-6PPYCross Ref: 8EHF0

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,989.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟρατά περιεχόμενα Κινητό ντουλάπι αποθήκευσης με ρυθμιζόμενο κεντρικό ράφι
Τύπος τροχίσκου2 Περιστρεφόμενο 2 Άκαμπτο
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Μέγεθος ματιών3/4"x1-1/2"
Αριθμός Ράφων1 Ρυθμιζόμενο κεντρικό ράφι
Συνολικό βάθος30 "
συνολικό ύψος56 "
Συνολικό μήκος61 "
συνολικό πλάτος33 "
Μήκος ραφιού59 "
Πλάτος ραφιού30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 137.25
Ύψος πλοίου (cm)144.78
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT SC-A-3060-6PPY Ορατά περιεχόμενα Ντουλάπι φορητής αποθήκευσης
€1,989.83 /μονάδα