LITTLE GIANT RCM-2448-5PYTL Ντουλάπι καροτσιού με συρμάτινο καρούλι 1200 Lb. | AG7BFC 49Y650

LITTLE GIANT RCM-2448-5PYTL Ντουλάπι καροτσιού καλωδίων 1200 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7BFC Μοντέλο: RCM-2448-5PYTLΣταυρός: 49Y650

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,513.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπι καροτσιού Wire Reel
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΣυγκολλημένος χάλυβας
Τύπος λαβήςΣωλήνωση από χάλυβα
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
Συνολικό βάθος54 "
συνολικό ύψος35 "
συνολικό πλάτος24 "
Άξονας Dia.1 / 2 "
Διάμετρος τροχού5"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 85.95
Ύψος πλοίου (cm)90.17
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8716805010

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός αξόνων (5)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT RCM-2448-5PYTL Ντουλάπι καροτσιού καλωδίων 1200 Lb.
€1,513.01 /μονάδα