LITTLE GIANT OT-2436-6PPY Μαζικό απόθεμα Καλάθι 3600 Lb. Μήκος 44 ιντσών | AB9DZF 2CFL6

LITTLE GIANT OT-2436-6PPY Μαζικό καλάθι αποθέματος 3600 Lb. Μήκος 44 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9DZF Μοντέλο: OT-2436-6PPYCross Ref: 2CFL6

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€894.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι χύμα σωληνοειδούς χάλυβα
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12, 14
Χωρητικότητα φορτίου3600 λίβρες
Αριθμός Ράφων1
συνολικό ύψος57 "
Συνολικό μήκος42 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού36 "
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 75.6
Ύψος πλοίου (cm)144.78
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
LITTLE GIANT OT-2448-6PPY Μαζικό απόθεμα Καλάθι 3600 Lb. Μήκος 56 ιντσών | AB9DZG 2CFL7 ΟΤ-2448-6ΠΠΥ54 "24 "48 "24 "€952.67
LITTLE GIANT OT-3060-6PPY Μαζικό απόθεμα Καλάθι 3600 Lb. Μήκος 68 ιντσών | AB9DZK 2CFN1 ΟΤ-3060-6ΠΠΥ66 "30 "60 "30 "€778.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT OT-2436-6PPY Μαζικό καλάθι αποθέματος 3600 Lb. Μήκος 44 ίντσας
€894.69 /μονάδα