LITTLE GIANT OT-3060-6PPY Μαζικό απόθεμα Καλάθι 3600 Lb. Μήκος 68 ιντσών | AB9DZK 2CFN1

LITTLE GIANT OT-3060-6PPY Μαζικό καλάθι αποθέματος 3600 Lb. Μήκος 68 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9DZK Μοντέλο: OT-3060-6PPYCross Ref: 2CFN1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€778.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι χύμα σωληνοειδούς χάλυβα
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12, 14
Χωρητικότητα φορτίου3600 λίβρες
Αριθμός Ράφων1
συνολικό ύψος57 "
Συνολικό μήκος66 "
συνολικό πλάτος30 "
Μήκος ραφιού60 "
Πλάτος ραφιού30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 83.25
Ύψος πλοίου (cm)144.78
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)167.64
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
LITTLE GIANT OT-2436-6PPY Μαζικό απόθεμα Καλάθι 3600 Lb. Μήκος 44 ιντσών | AB9DZF 2CFL6 ΟΤ-2436-6ΠΠΥ42 "24 "36 "24 "€894.69
LITTLE GIANT OT-2448-6PPY Μαζικό απόθεμα Καλάθι 3600 Lb. Μήκος 56 ιντσών | AB9DZG 2CFL7 ΟΤ-2448-6ΠΠΥ54 "24 "48 "24 "€952.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT OT-3060-6PPY Μαζικό καλάθι αποθέματος 3600 Lb. Μήκος 68 ίντσας
€778.76 /μονάδα