LITTLE GIANT NBP-3048-8PUBK Τυπική πλατφόρμα Truck 3600 Lb. | AD7DNC 4DRA6

LITTLE GIANT NBP-3048-8PUBK Πρότυπο φορτηγό πλατφόρμας 3600 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7DNC Μοντέλο: NBP-3048-8PUBKCross Ref: 4DRA6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€719.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό σωληνώσεων
Κάστερ Ντία.8"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρι / Μπλε
Ύψος καταστρώματοςΑτσάλι
Μήκος καταστρώματος48 "
Πλάτος κατάστρωμα30 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge12
Χωρητικότητα φορτίου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
συνολικό ύψος8"
Συνολικό μήκος51 "
συνολικό πλάτος30 "
Τύπος τροχούπολυουρεθάνης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.5
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)129.54
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΚάστερ Ντία.ΧρώμαΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤύπος τροχούΎψος καταστρώματοςΜήκος καταστρώματοςΤιμή
LITTLE GIANT NBP6W-3672-6PY Pipe Stake Truck 6-τροχών 72 x 36 | AA8LHX 19C199 NBP6W-3672-6PY38 "6"Γκρί75 "36 "πολυουρεθάνης9"72 "€1,042.49
RFQ
LITTLE GIANT NBP-2436-8PUBK Τυπική πλατφόρμα Truck 3600 Lb. | AD7DNA 4DRA4 NBP-2436-8PUBK8"8"Γκρι / Μπλε39 "24 "ΟυρεθάνηΑτσάλι36 "€619.64
LITTLE GIANT NBP-2448-8PUBK Τυπική πλατφόρμα Truck 3600 Lb. | AD7DNB 4DRA5 NBP-2448-8PUBK8"8"Γκρι / Μπλε51 "24 "ΟυρεθάνηΑτσάλι48 "€665.82
LITTLE GIANT NBP-3060-8PUBK Τυπική πλατφόρμα Truck 3600 Lb. | AD7DND 4DRA7 NBP-3060-8PUBK8"8"Γκρι / Μπλε63 "30 "ΟυρεθάνηΑτσάλι60 "€893.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT NBP-3048-8PUBK Πρότυπο φορτηγό πλατφόρμας 3600 Lb.
€719.75 /μονάδα