LITTLE GIANT NBP-2448-8PUBK Τυπική πλατφόρμα Truck 3600 Lb. | AD7DNB 4DRA5

LITTLE GIANT NBP-2448-8PUBK Πρότυπο φορτηγό πλατφόρμας 3600 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7DNB Μοντέλο: NBP-2448-8PUBKCross Ref: 4DRA5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€705.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό σωληνώσεων
Κάστερ Ντία.8"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρι / Μπλε
Ύψος καταστρώματοςΑτσάλι
Μήκος καταστρώματος48 "
Πλάτος κατάστρωμα24 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge12
Χωρητικότητα φορτίου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
συνολικό ύψος8"
Συνολικό μήκος51 "
συνολικό πλάτος24 "
Τύπος τροχούΟυρεθάνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.5
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)129.54
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΚάστερ Ντία.ΧρώμαΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤύπος τροχούΎψος καταστρώματοςΜήκος καταστρώματοςΤιμή
LITTLE GIANT NBP6W-3672-6PY Pipe Stake Truck 6-τροχών 72 x 36 | AA8LHX 19C199 NBP6W-3672-6PY38 "6"Γκρί75 "36 "πολυουρεθάνης9"72 "€1,104.93
RFQ
LITTLE GIANT NBP-2436-8PUBK Τυπική πλατφόρμα Truck 3600 Lb. | AD7DNA 4DRA4 NBP-2436-8PUBK8"8"Γκρι / Μπλε39 "24 "ΟυρεθάνηΑτσάλι36 "€656.83
LITTLE GIANT NBP-3048-8PUBK Τυπική πλατφόρμα Truck 3600 Lb. | AD7DNC 4DRA6 NBP-3048-8PUBK8"8"Γκρι / Μπλε51 "30 "πολυουρεθάνηςΑτσάλι48 "€762.20
LITTLE GIANT NBP-3060-8PUBK Τυπική πλατφόρμα Truck 3600 Lb. | AD7DND 4DRA7 NBP-3060-8PUBK8"8"Γκρι / Μπλε63 "30 "ΟυρεθάνηΑτσάλι60 "€919.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT NBP-2448-8PUBK Πρότυπο φορτηγό πλατφόρμας 3600 Lb.
€705.94 /μονάδα