LITTLE GIANT MTH1-3036-AH Βαρέως τύπου μηχανή Πίνακας 36 ιντσών πλάτος 30 ιντσών Βάθος AF7CWG 20VC03

LITTLE GIANT MTH1-3036-AH Τραπέζι μηχανών βαρέως τύπου 36 ίντσες Πλάτος 30 ίντσες Βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7CWG Μοντέλο: MTH1-3036-AHCross Ref: 20VC03

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,167.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαρέως τύπου πίνακας μηχανών
Βασικό υλικόΑτσάλι
ΧρώμαΓκρί
Βάθος30 "
Τύπος ακμής2 "Lip Down, στρογγυλεμένο
Ύψος30 έως 37 "
Τύπος ποδιούΡυθμιζόμενο σε βήματα 1 "
Αξιολόγηση φορτίου10,000 λίβρες
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Κορυφαίο πάχος3 / 16 "
Πλάτος36 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΕνισχυμένος χάλυβας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 74.025
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ9403200030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΤύπος ακμήςΎψοςΕίδοςΤύπος ποδιούΑξιολόγηση φορτίουΚορυφαίο πάχοςΤιμή
LITTLE GIANT MTH1-1630-24 Πίνακας μηχανήματος 10000 Lb. 24h x 30w x 16d | AB6FTL 21E607 ΜΘ1-1630-2430 "16 "Ετερόφυλη24 "Πίνακας μηχανών βαρέως τύπουΓωνία 2 "x 2" x 1/4 "10000 λίβρες12 ga., 3/16 "€653.82
LITTLE GIANT MTH1-1630-30 Τραπέζι μηχανών 10000 Lb. 30h x 30w x 16d | AB6FTM 21E608 ΜΘ1-1630-3030 "16 "Ετερόφυλη30 "Πίνακας μηχανών βαρέως τύπουΓωνία 2 "x 2" x 1/4 "10000 λίβρες12 ga., 3/16 "€655.65
LITTLE GIANT MTH1-1630-36 Πίνακας μηχανήματος 10000 Lb. 36h x 30w x 16d | AB6FTN 21E609 ΜΘ1-1630-3630 "16 "Ετερόφυλη36 "Πίνακας μηχανών βαρέως τύπουΓωνία 2 "x 2" x 1/4 "10000 λίβρες12 ga., 3/16 "€729.79
LITTLE GIANT MTH1-2230-24 Πίνακας μηχανήματος 10000 Lb. 24h x 30w x 22d | AB6FTP 21E610 ΜΘ1-2230-2430 "22 "Ετερόφυλη24 "Πίνακας μηχανών βαρέως τύπουΓωνία 2 "x 2" x 1/4 "10000 λίβρες12 ga., 3/16 "€668.98
LITTLE GIANT MTH1-2230-30 Πίνακας μηχανήματος 10000 Lb. 30h x 30w x 22d | AB6FTQ 21E611 ΜΘ1-2230-3030 "22 "Ετερόφυλη30 "Πίνακας μηχανών βαρέως τύπουΓωνία 2 "x 2" x 1/4 "10000 λίβρες12 ga., 3/16 "€756.76
LITTLE GIANT MTH1-2230-36 Πίνακας μηχανήματος 10000 Lb. 36h x 30w x 22d | AB6FTR 21E612 ΜΘ1-2230-3630 "22 "Ετερόφυλη36 "Πίνακας μηχανών βαρέως τύπουΓωνία 2 "x 2" x 1/4 "10000 λίβρες12 ga., 3/16 "€801.03
LITTLE GIANT MTH1-2830-24 Πίνακας μηχανήματος 10000 Lb. 24h x 30w x 28d | AB6FTT 21E613 ΜΘ1-2830-2430 "28 "Ετερόφυλη24 "Πίνακας μηχανών βαρέως τύπουΓωνία 2 "x 2" x 1/4 "10000 λίβρες12 ga., 3/16 "€741.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT MTH1-3036-AH Τραπέζι μηχανών βαρέως τύπου 36 ίντσες Πλάτος 30 ίντσες Βάθος
€1,167.14 /μονάδα