Καλάθι οργάνων LITTLE GIANT MIC-2436-10SR 1000 Lb. | AG7BEB 49Y604

LITTLE GIANT MIC-2436-10SR Καροτσάκι οργάνων 1000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7BEB Μοντέλο: MIC-2436-10SRΣταυρός: 49Y604

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,019.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι οργάνων
Χωρητικότητα ανά ράφι500 λίβρες
Υλικό καλαθιούΑτσάλι
Κάστερ Ντία.10 "
Υλικό κάστερΚαουτσούκ με προστασία από τρυπήματα
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2.75 "
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών20 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge14
HandleΣωληνωτός χάλυβας
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
Συνολικό βάθος40 "
συνολικό ύψος34 "
Συνολικό μήκος40 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιούΚορυφαία 36 ", κάτω 29"
Στυλ ραφιούΞεπλύνετε
Τύπος ραφιούΞεπλύνετε
Πλάτος ραφιούΚορυφαίο 22 ", χαμηλότερο 21-3 / 4"
Αρχή ΥλικούΑντιολισθητική επιφάνεια βινυλίου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45
Ύψος πλοίου (cm)88.9
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ8716805010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερΤύπος τροχίσκουΠλάτος τροχίσκουΑπόσταση μεταξύ ραφιώνHandleΤιμή
LITTLE GIANT MIC-2436 Καλάθι οργάνων 1000 Lb Pneumatic | AF6RQQ 20ΗΚ74 MIC-24369"Πνευματικός(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο3"20 "Σωληνοειδής€1,034.11
Καλάθι οργάνων LITTLE GIANT MIC-2436-5TL 1000 Lb. | AG7BEF 49Y608 MIC-2436-5TL5"πολυουρεθάνης(4) Περιστρέψτε με φρένα πλήρους κλειδώματος1.25 "24.25 "Σωληνωτός χάλυβας€699.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT MIC-2436-10SR Καροτσάκι οργάνων 1000 Lb.
€1,019.42 /μονάδα