LITTLE GIANT MIC-2436 Καλάθι οργάνων 1000 Lb Pneumatic | AF6RQQ 20ΗΚ74

LITTLE GIANT MIC-2436 Καλάθι οργάνων 1000 Lb Pneumatic

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6RQQ Μοντέλο: MIC-2436Cross Ref: 20HK74

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,034.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι οργάνων
Χωρητικότητα ανά ράφι500 λίβρες
Υλικό καλαθιούΑτσάλι
Κάστερ Ντία.9"
Υλικό κάστερΠνευματικός
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου3"
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών20 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge14
HandleΣωληνοειδής
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
Συνολικό βάθος40 "
συνολικό ύψος34 "
Συνολικό μήκος40 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιούΚορυφαία 36 ", κάτω 29"
Στυλ ραφιούΞεπλύνετε
Τύπος ραφιούΞεπλύνετε
Πλάτος ραφιούΚορυφαίο 22 ", χαμηλότερο 21-3 / 4"
Αρχή ΥλικούΑντιολισθητική επιφάνεια βινυλίου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 65.7
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8716805010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερΤύπος τροχίσκουΠλάτος τροχίσκουΑπόσταση μεταξύ ραφιώνHandleΤιμή
Καλάθι οργάνων LITTLE GIANT MIC-2436-10SR 1000 Lb. | AG7BEB 49Y604 MIC-2436-10SR10 "Καουτσούκ με προστασία από τρυπήματα(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο2.75 "20 "Σωληνωτός χάλυβας€1,000.93
Καλάθι οργάνων LITTLE GIANT MIC-2436-5TL 1000 Lb. | AG7BEF 49Y608 MIC-2436-5TL5"πολυουρεθάνης(4) Περιστρέψτε με φρένα πλήρους κλειδώματος1.25 "24.25 "Σωληνωτός χάλυβας€695.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT MIC-2436 Καλάθι οργάνων 1000 Lb Pneumatic
€1,034.11 /μονάδα